Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Oberlichtwand-Element, Elektroausführung, f. Hallenbüro, Aufpreis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
109509
109509
Artikel-Nr.:
     711-109509
Hersteller:
     Becker Raumsysteme
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Container Oberlicht
Container Wandelement
Fertigraum Oberlicht-Element
Fertigraum Oberlichtwand-Element
Nur gegen Aufpreis:
Artikel ist nur in Verbindung mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar!

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Containertyp:
Zubehör
Mehrzweckraumzubehör:
Wand
Wandtyp:
Oberlichtwand
Breite:
1000 mm
Wandstärke:
45 mm
Gewicht:
100 kg
Weitere Suchbegriffe: Hallenbüro Wandelement, Lagercontainer Oberlicht, Oberlicht Container, Wandelement Container, Wandelement Hallenbüro, container oberlicht, Lager-Trennwand, Mehrzweckraum, Raumtrennwand, Wand, Halle, Hallenbüro, Hallenanlage, Kabine, Lagerbüro, Lagerraum, Lagerhalle, Raumsystem, Betriebsbüro, Fertigraum, Meisterbüro, Kleinhalle, Universal-Raum, Mobiler Raum, Modulare Raumsystem, Trennwandsystem, System-Hallenbüro, Universal Raum, System Hallenbüro
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,99*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,80*
€ 90,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,32*
€ 87,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,99*
€ 82,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG