Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Magnete, D 32mm, grün


Menge:  Satz  
Produktinformationen
105389
105389
Artikel-Nr.:
     711-105389
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     HM3050 02B
EAN/GTIN:
     4016946197380
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
haftmagnet ø 32mm
Zubehör für Schreibtafeln
Magnete
- Ø 32 mm
- Haltkraft 300 g
Weitere Informationen:
Marke:
Franken
Informationsausstattung:
Tafel
Tafeltyp:
Zubehör
Tafelzubehör:
Magnete
Durchmesser:
32 mm
Haftkraft:
300 g
Farbe:
grün
Menge pro Bestelleinheit:
50 Stück
Gewicht:
0.55 kg
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet grün, Magnet, Tafelzubehör, Weißwandtafel-Zubehör, Weißwandtafel Zubehör, Weißwandtafelzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,49*
  
Preis gilt ab 20 Sätze
1 Satz enthält 50 Stück (ab € 0,6298* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 34,68*
€ 41,27
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 33,60*
€ 39,98
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 32,00*
€ 38,08
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 31,58*
€ 37,58
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 31,49*
€ 37,47
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
F2016
ab € 137,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG