Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Magnete, D 24mm, weiß


Menge:  Satz  
Produktinformationen
105373
105373
Artikel-Nr.:
     711-105373
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     HM2020 09
EAN/GTIN:
     4016946190787
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
franken haftmagnet durchmesser 24mm
Zubehör für Schreibtafeln
Magnete
- Ø 24 mm
- Haltkraft 100 g
Weitere Informationen:
Marke:
Franken
Informationsausstattung:
Tafel
Tafeltyp:
Zubehör
Tafelzubehör:
Magnete
Durchmesser:
24 mm
Haftkraft:
100 g
Farbe:
weiß
Menge pro Bestelleinheit:
20 Stück
Gewicht:
0.11 kg
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet weiß, Magnet, Tafelzubehör, Weißwandtafel-Zubehör, Weißwandtafel Zubehör, Weißwandtafelzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,25*
  
Preis gilt ab 10 Sätze
1 Satz enthält 20 Stück (ab € 0,5625* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 13,72*
€ 16,33
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 13,28*
€ 15,80
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 11,87*
€ 14,13
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 11,25*
€ 13,39
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
F2016
ab € 136,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG