Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Magnete, D 24mm, blau


Menge:  Satz  
Produktinformationen
105371
105371
Artikel-Nr.:
     711-105371
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     HM2020 03
EAN/GTIN:
     4016946190763
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
franken haftmagnet durchmesser 24mm
Zubehör für Schreibtafeln
Magnete
- Ø 24 mm
- Haltkraft 100 g
Weitere Informationen:
Marke:
Franken
Informationsausstattung:
Tafel
Tafeltyp:
Zubehör
Tafelzubehör:
Magnete
Durchmesser:
24 mm
Haftkraft:
100 g
Farbe:
blau
Menge pro Bestelleinheit:
20 Stück
Gewicht:
0.11 kg
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet franken, Magnet, Tafelzubehör, Weißwandtafel-Zubehör, Weißwandtafel Zubehör, Weißwandtafelzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,57*
  
Preis gilt ab 20 Sätze
1 Satz enthält 20 Stück (ab € 0,6285* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 15,69*
€ 18,67
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 15,09*
€ 17,96
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 13,41*
€ 15,96
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 12,88*
€ 15,33
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 12,57*
€ 14,96
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG