Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Magnete, D 24mm, rot


Menge:  Satz  
Produktinformationen
105369
105369
Artikel-Nr.:
     711-105369
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     HM2020 01
EAN/GTIN:
     4016946190749
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
franken haftmagnet durchmesser 24mm
Zubehör für Schreibtafeln
Magnete
- Ø 24 mm
- Haltkraft 100 g
Weitere Informationen:
Marke:
Franken
Informationsausstattung:
Tafel
Tafeltyp:
Zubehör
Tafelzubehör:
Magnete
Durchmesser:
24 mm
Haftkraft:
100 g
Farbe:
rot
Menge pro Bestelleinheit:
20 Stück
Gewicht:
0.11 kg
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet franken, Magnet, Tafelzubehör, Weißwandtafel-Zubehör, Weißwandtafel Zubehör, Weißwandtafelzubehör
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
Frei Haus
ab € 9,55*
€ 11,82*
8 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 9,74*
€ 12,03*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 11,82*
€ 14,07
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 11,46*
€ 13,64
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 10,19*
€ 12,13
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 9,65*
€ 11,48
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 9,55*
€ 11,36
pro Satz
1 Satz enthält 20 Stück (ab € 0,4775* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
F2016
ab € 137,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG