Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürostuhlrollen,f. Hartböden,grau,Gehäuse schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
105298
105298
Artikel-Nr.:
     711-105298
Hersteller:
     Mayer Sitzmöbel
Herst.-Nr.:
     RO zu 2447
EAN/GTIN:
     4032376001967
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bürostuhlrolle
Stuhlrolle
bürostuhlrolle
Bürostuhlrollen für Hartböden
  • Geeignet für Hartböden
  • Bereifung in grau
  • Gehäuse in schwarz

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Büro-Drehstuhl, Drehstuhl, Stuhl, Hartbodenrolle, Schreibtischstuhl, Stuhlrolle, Bürostuhl, Bürostuhlrolle, Bürostuhl-Rolle, Bürostuhl-Zubehör

Weitere Informationen:
Marke:
Mayer Sitzmöbel
Fördertechnik:
Rollen
Rollentyp:
Bürostuhlrollen
Geeignet für Bodentyp:
Hartböden
Farbe Reifen:
grau
Farbe Gehäuse:
schwarz
Gewicht:
0.6 kg
Weitere Suchbegriffe: Büro-Drehstuhl, Drehstuhl, Stuhl, Hartbodenrolle, Schreibtischstuhl, Bürostuhl, Bürostuhl-Rolle, Bürostuhl-Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 4,256* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,59*
€ 35,21
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,28*
€ 34,84
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,64*
€ 32,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,81*
€ 31,90
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,68*
€ 30,56
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,28*
€ 25,32
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.