Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umreifungsset,Abrollgerät,Spann-/Verschlussgerät,2xStahl-Band,Band B 19mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
105292
105292
Artikel-Nr.:
     711-105292
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     17807/17315/20576
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Umreifungs Set
Umreifungsset
umreifungsset stahlband
umreifungs set
Umreifungsset Profi
  • Set bestehend aus: 1 fahrbares Abrollgerät, 1 Spann- und Verschlussgerät, 2 Rollen Stahl-Umreifungsband
  • Bandbreite 19 mm

Suchbegriffe:
Umreifungsband, Verschlussgeräte für Umreifungsband, Abroller für Umreifungsband, Abrollwagen für Umreifungsband, Metallumreifung, Umreifungsset, Umreifungsgerät, Umreifungstechnik, Spann-und Verschlussgerät, Stahlbandumreifung, Verschluss- und Spanntechnik, Abrollwagen, Verschlusstechnik, Umreifungs-Set

Weitere Informationen:
Serie:
Profi
Verpackungstyp:
Umreifungsset
Set bestehend aus:
1 fahrbares Abrollgerät, 1 Spann- und Verschlussgerät, 2 Rol
Set:
ja
Bandbreite:
19 mm
Gewicht:
74 kg
Weitere Suchbegriffe: umreifungsset banholzer, Umreifungsband, Verschlussgeräte für Umreifungsband, Abroller für Umreifungsband, Abrollwagen für Umreifungsband, Metallumreifung, Umreifungsgerät, Umreifungstechnik, Spann-und Verschlussgerät, Stahlbandumreifung, Verschluss- und Spanntechnik, Abrollwagen, Verschlusstechnik, Umreifungs-Set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.141,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.216,87*
€ 1.448,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.208,26*
€ 1.437,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.177,62*
€ 1.401,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.158,87*
€ 1.379,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.141,56*
€ 1.358,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
20576
ab € 195,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.