Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebebügelwagen,Tragl. 250kg,Ladefl. LxB 1000x600mm,Holzplatte,Schiebebügel,RAL5007,2 Lenk-/2 Bockrollen,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
104979
104979
Artikel-Nr.:
     711-104979
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1202
EAN/GTIN:
     4017976012025
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magazinbügelwagen
Magazinwagen
Plattformwagen
Schiebebügelwagen
Schiebebügelwagen
  • Traglast 250 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 1000 x 600 mm
  • Ladehöhe 185 mm
  • Konstruktion aus Stahl
  • Plattform aus Holz
  • Aufbau Schiebebügel
  • Gestell in RAL5007 Brillantblau
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
  • Räder mit TPE-Bereifung
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • Feststeller gemäß EN 1757-3
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Transporthilfe, Transportwagen, Plattformwagen, Lagerwagen, Plateauwagen, Schiebebügelwagen, Wagen

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Plattformwagen
Plattformwagentyp:
Schiebebügelwagen
Traglast:
250 kg
Ladehöhe:
185 mm
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Ladeflächenbreite:
600 mm
Material Plattform:
Holz
Aufbauten:
Schiebebügel
nestbar:
nein
Material:
Stahl
Schiebebügel:
1 Stück
klappbar:
nein
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
TPE
Radlager:
Rillenkugellager
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
Rad-Ø:
125 mm
Radanordnung:
rechteckig
Farbe:
brillantblau // RAL5007
Norm:
EN 1757-3 (Feststeller)
Anlieferung:
zerlegt
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
20 kg
Weitere Suchbegriffe: fetra plattformwagen, plattformwagen, Transporthilfe, Transportwagen, Lagerwagen, Plateauwagen, Wagen
Angebote (36)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 134,48*
€ 154,87*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 135,19*
€ 155,54*
9 Tage
16
Frei Haus
ab € 132,19*
€ 156,30*
8 Tage
25
€ 5,50*
ab € 138,70*
€ 159,08*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 189,25*
€ 212,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,89*
€ 253,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,77*
€ 252,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,31*
€ 241,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,52*
€ 236,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,25*
€ 225,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,42*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,01*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,02*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,34*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.