Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebebügelwagen,Tragl. 250kg,Ladefl. LxB 850x450mm,Holzplatte,Schiebebügel,RAL5007,2 Lenk-/2 Bockrollen,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
104968
104968
Artikel-Nr.:
     711-104968
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1200
EAN/GTIN:
     4017976012001
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
Klappwagen
Magazinbügelwagen
Schiebebügelwagen
  • Traglast 250 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 850 x 450 mm
  • Ladehöhe 185 mm
  • Konstruktion aus Stahl
  • Plattform aus Holz
  • Aufbau Schiebebügel
  • Gestell in RAL5007 Brillantblau
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
  • Räder mit TPE-Bereifung
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • Feststeller gemäß EN 1757-3
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Transporthilfe, Transportwagen, Plattformwagen, Lagerwagen, Plateauwagen, Schiebebügelwagen, Wagen

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Plattformwagen
Plattformwagentyp:
Schiebebügelwagen
Traglast:
250 kg
Ladehöhe:
185 mm
Ladeflächenlänge:
850 mm
Ladeflächenbreite:
450 mm
Material Plattform:
Holz
Aufbauten:
Schiebebügel
nestbar:
nein
Material:
Stahl
Schiebebügel:
1 Stück
klappbar:
nein
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
TPE
Radlager:
Rillenkugellager
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
Rad-Ø:
125 mm
Radanordnung:
rechteckig
Farbe:
brillantblau // RAL5007
Norm:
EN 1757-3 (Feststeller)
Anlieferung:
zerlegt
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
15 kg
Weitere Suchbegriffe: Magazinwagen, Plattformwagen, Schiebebügelwagen, plattformwagen bis 250 kg traglast fetra, plattformwagen, fetra plattformwagen, Transporthilfe, Transportwagen, Lagerwagen, Plateauwagen, Wagen
Angebote (40)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 113,32*
€ 130,72*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,26*
€ 130,73*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 116,00*
€ 132,69*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 115,04*
€ 132,80*
Lager 711
18
Frei Haus
ab € 165,15*
€ 186,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,27*
€ 221,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,00*
€ 220,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,98*
€ 211,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,48*
€ 206,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,15*
€ 196,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,42*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,01*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,02*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,34*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.