Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne,f. 1x200l Fass,Auffangvol. 210l,HxBxT 460x800x800mm,Stahl,RAL3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
104784
104784
104784
Artikel-Nr.:
     711-104784
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     2000, lack. RAL 3000
EAN/GTIN:
     4052462020696
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Auffangwanne
  • zur Lagerung unter Dach
  • Geeignet für wassergefährdende und brennbare Stoffe
  • für 1 x 200-Liter-Fass
  • Auffangvolumen 210 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 460 x 800 x 800 mm
  • ohne Gitterrost
  • aus Stahl mit Lackierung in RAL3000 Feuerrot
  • Stützfüße, Unterfahrhöhe 100 mm für den Staplertransport
  • Bauweise der Wanne behördlich zugelassen

Suchbegriffe:
Wanne, Umweltschutz, Fasslagerung, Systemwanne, Auffangwanne, Gefahrstofflagerung, Mobile Auffangwanne, Wasserschutz-Palette, Auffangwanne aus Stahlblech, Fasslagertechnik, Wasserschutzpalette, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne, Stahl-Flachwanne

Weitere Informationen:
Marke:
Bauer
Gefahrstoff-Lagertyp:
Auffangwanne
Auffangwannentyp:
Auffangwanne
Lagerort:
unter Dach
Kapazität:
1 x 200-Liter-Fass
Auffangvolumen:
210 l
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende und brennbare Stoffe
Bauweise (Zulassung):
Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
Höhe:
460 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
800 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
feuerrot // RAL3000
Auffangwanne Ausstattung:
keine
Unterbau:
Stützfüße
unterfahrbar:
ja
Unterfahrhöhe:
100 mm
fahrbar:
nein
Farbe Ausführung:
feuerrot // RAL3000
Gewicht:
43 kg
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, auffangwanne lxb 800 x 800 mm, fasswanne, auffangwanne 800x800 mm, Wanne, Umweltschutz, Fasslagerung, Systemwanne, Gefahrstofflagerung, Mobile Auffangwanne, Wasserschutz-Palette, Auffangwanne aus Stahlblech, Fasslagertechnik, Wasserschutzpalette, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne, Stahl-Flachwanne
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 207,83*
€ 245,02*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 209,92*
€ 246,17*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 234,50*
€ 274,24*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 241,17*
€ 282,86*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 261,11*
€ 303,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,97*
€ 361,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,51*
€ 349,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,05*
€ 332,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,39*
€ 326,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,11*
€ 310,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
741250
ab € 91,94*
Zubehör
Eurokraft
741246
ab € 83,99*
Zubehör
Eurokraft
741247
ab € 92,81*
Zubehör
Eurokraft
741249
ab € 110,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.