Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne,f. 2x200l Fass,Auffangvol. 210l,HxBxT 365x1215x815mm,m. PE-Einsatz,Gitterrost,Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
104766
104766
Artikel-Nr.:
     711-104766
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     AW-2/PE, verz.
EAN/GTIN:
     4052462022058
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Auffangwanne
  • zur Lagerung unter Dach
  • Geeignet für wassergefährdende, brennbare und ätzende Stoffe
  • für 2 x 200-Liter-Fass
  • Auffangvolumen 210 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 365 x 1215 x 815 mm
  • mit PE-Einsatz und Gitterrost aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Stützfüße, Unterfahrhöhe 100 mm für den Staplertransport
  • Bauweise der Wanne behördlich zugelassen

Suchbegriffe:
Umweltschutz, Fasslagerung, Auffangwanne, Gefahrstofflagerung, Wasserschutz-Palette, Palette-Auffangwannen, Edelstahl-Auffangwanne, Auffangwanne aus Edelstahl, Auffangwanne mit PE-Einsatz, Auffangwanne aus Stahlblech, Fasslagertechnik, Wasserschutzpalette, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne, Stahl-Flachwanne, Ölwanne

Weitere Informationen:
Gefahrstoff-Lagertyp:
Auffangwanne
Auffangwannentyp:
Auffangwanne
Lagerort:
unter Dach
Kapazität:
2 x 200-Liter-Fass
Auffangvolumen:
210 l
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende, brennbare und ätzende Stoffe
Bauweise (Zulassung):
Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
Höhe:
365 mm
Breite:
1215 mm
Tiefe:
815 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Auffangwanne Ausstattung:
PE-Einsatz, Gitterrost
Material Gitterrost:
Stahl
Oberfläche Gitterrost:
verzinkt
Unterbau:
Stützfüße
unterfahrbar:
ja
Unterfahrhöhe:
100 mm
stapelbar:
nein
fahrbar:
nein
Farbe Ausführung:
verzinkt
Gewicht:
97 kg
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, fasswanne 200l stahl, fasswanne, fasswanne verzinkt, Umweltschutz, Fasslagerung, Gefahrstofflagerung, Wasserschutz-Palette, Palette-Auffangwannen, Edelstahl-Auffangwanne, Auffangwanne aus Edelstahl, Auffangwanne mit PE-Einsatz, Auffangwanne aus Stahlblech, Fasslagertechnik, Wasserschutzpalette, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne, Stahl-Flachwanne, Ölwanne
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 671,20*
€ 742,35*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 668,18*
€ 742,37*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 709,01*
€ 783,96*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 719,23*
€ 789,59*
Lager 711
18 Tage
15
Frei Haus
ab € 809,57*
€ 881,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 881,94*
€ 1.049,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 870,10*
€ 1.035,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 847,93*
€ 1.009,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 829,64*
€ 987,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 809,57*
€ 963,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.