Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne,f. 4x200l Fass,Auffangvol. 211l,HxBxT 290x1215x1215mm,m. PE-Einsatz,Gitterrost,Stahl,RAL5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
104761
104761
Artikel-Nr.:
     711-104761
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     AW-4/A/PE, lack. RAL 5012
EAN/GTIN:
     4052462021891
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Auffangwanne
  • zur Lagerung unter Dach
  • Geeignet für wassergefährdende, brennbare und ätzende Stoffe
  • für 4 x 200-Liter-Fass
  • Auffangvolumen 211 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 290 x 1215 x 1215 mm
  • mit PE-Einsatz und Gitterrost aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • aus Stahl mit Lackierung in RAL5012 Lichtblau
  • Stützfüße, Unterfahrhöhe 100 mm für den Staplertransport
  • Bauweise der Wanne behördlich zugelassen

Suchbegriffe:
Umweltschutz, Fasslagerung, Auffangwanne, Gefahrstofflagerung, Wasserschutz-Palette, Palette-Auffangwannen, Edelstahl-Auffangwanne, Auffangwanne aus Edelstahl, Auffangwanne mit PE-Einsatz, Auffangwanne aus Stahlblech, Fasslagertechnik, Wasserschutzpalette, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne, Stahl-Flachwanne, Ölwanne

Weitere Informationen:
Gefahrstoff-Lagertyp:
Auffangwanne
Auffangwannentyp:
Auffangwanne
Lagerort:
unter Dach
Kapazität:
4 x 200-Liter-Fass
Auffangvolumen:
211 l
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende, brennbare und ätzende Stoffe
Bauweise (Zulassung):
Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
Höhe:
290 mm
Breite:
1215 mm
Tiefe:
1215 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
blau // RAL5012
Auffangwanne Ausstattung:
PE-Einsatz, Gitterrost
Material Gitterrost:
Stahl
Oberfläche Gitterrost:
verzinkt
Unterbau:
Stützfüße
unterfahrbar:
ja
Unterfahrhöhe:
100 mm
stapelbar:
nein
fahrbar:
nein
Farbe Ausführung:
blau // RAL5012
Gewicht:
113 kg
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, fasswanne 200l stahl, fasswanne, fasswanne verzinkt, Umweltschutz, Fasslagerung, Gefahrstofflagerung, Wasserschutz-Palette, Palette-Auffangwannen, Edelstahl-Auffangwanne, Auffangwanne aus Edelstahl, Auffangwanne mit PE-Einsatz, Auffangwanne aus Stahlblech, Fasslagertechnik, Wasserschutzpalette, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne, Stahl-Flachwanne, Ölwanne
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 728,93*
€ 798,52*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 726,55*
€ 798,54*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 775,55*
€ 844,15*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 787,10*
€ 854,90*
Lager 711
17 Tage
10
Frei Haus
ab € 867,91*
€ 943,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 943,14*
€ 1.122,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 933,55*
€ 1.110,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 909,64*
€ 1.082,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 891,17*
€ 1.060,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 867,91*
€ 1.032,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.