Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenleiste,Spurkranzrolle Kunststoff,Tragl./Rolle 65kg,L 2,4m,Rollenabstand 72mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
104334
104334
104334
Artikel-Nr.:
     711-104334
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0882-0003
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Palettenrollschienen
Rollenbahnsegmente
Rollenleiste
Rollschienen
Rollenleiste
  • Spurkranzrolle aus Kunststoff
  • mit Gleitlager
  • Traglast 65 kg pro Rolle
  • Rollen Ø 46 mm
  • Länge 2,4 m
  • Rollen im Abstand von 72 mm

Suchbegriffe:
Förderbahn, Rollenleiste, Fördertechnik, Rollenschiene

Weitere Informationen:
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Rollenbahn
Bahnkomponente:
Rollenleiste
Rollentyp:
Spurkranzrolle
Material Rolle:
Kunststoff
Traglast pro Rolle:
65 kg
Bahnlänge:
2.4 m
Durchmesser Rolle:
46 mm
Lager:
Gleitlager
Traglast (bei Bodenauflage):
800 kg/m
Traglast (bei 1,2 m Abstand):
720 kg/m
Rollenabstand:
72 mm
Gewicht:
13.88 kg
Weitere Suchbegriffe: rollenleisten bito, palettenrollschienen, rollenleiste l2400 mm, Förderbahn, Fördertechnik, Rollenschiene
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 127,89*
€ 163,45*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 134,00*
€ 164,21*
12 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 140,17*
€ 170,88*
11 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 149,81*
€ 181,98*
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 157,12*
€ 191,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,78*
€ 228,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,48*
€ 226,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,32*
€ 212,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,47*
€ 202,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,12*
€ 186,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
22813
ab € 14,71*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
10278
ab € 37,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.