Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenleiste,Zylinderrolle Kunststoff,Tragl./Rolle 65kg,L 3,6m,Rollenabstand 96mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
104301
104301
104301
Artikel-Nr.:
     711-104301
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0882-0012
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Palettenrollschienen
Rollenbahnsegmente
Rollenleiste
Rollschienen
Rollenleiste
  • Zylinderrolle aus Kunststoff
  • mit Gleitlager
  • Traglast 65 kg pro Rolle
  • Rollen Ø 46 mm
  • Länge 3,6 m
  • Rollen im Abstand von 96 mm

Suchbegriffe:
Förderbahn, Rollenleiste, Fördertechnik, Rollenschiene

Weitere Informationen:
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Rollenbahn
Bahnkomponente:
Rollenleiste
Rollentyp:
Zylinderrolle
Material Rolle:
Kunststoff
Traglast pro Rolle:
65 kg
Bahnlänge:
3.6 m
Durchmesser Rolle:
46 mm
Lager:
Gleitlager
Traglast (bei Bodenauflage):
650 kg/m
Traglast (bei 1,2 m Abstand):
650 kg/m
Rollenabstand:
96 mm
Gewicht:
18.38 kg
Weitere Suchbegriffe: rollenleisten bito, palettenrollschienen, Förderbahn, Fördertechnik, Rollenschiene
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 165,88*
€ 206,48*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 172,96*
€ 207,44*
13 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 175,80*
€ 210,91*
8 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 187,31*
€ 223,77*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 201,95*
€ 240,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,44*
€ 286,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,66*
€ 282,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,55*
€ 269,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,85*
€ 261,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,95*
€ 240,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
22813
ab € 19,37*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
10278
ab € 50,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.