Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenleiste,Zylinderrolle Kunststoff,Tragl./Rolle 65kg,L 3,6m,Rollenabstand 72mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
104287
104287
104287
Artikel-Nr.:
     711-104287
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0882-0013
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Palettenrollschienen
Rollenbahnsegmente
Rollenleiste
Rollschienen
Rollenleiste
  • Zylinderrolle aus Kunststoff
  • mit Gleitlager
  • Traglast 65 kg pro Rolle
  • Rollen Ø 46 mm
  • Länge 3,6 m
  • Rollen im Abstand von 72 mm

Suchbegriffe:
Förderbahn, Rollenleiste, Fördertechnik, Rollenschiene

Weitere Informationen:
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Rollenbahn
Bahnkomponente:
Rollenleiste
Rollentyp:
Zylinderrolle
Material Rolle:
Kunststoff
Traglast pro Rolle:
65 kg
Bahnlänge:
3.6 m
Durchmesser Rolle:
46 mm
Lager:
Gleitlager
Traglast (bei Bodenauflage):
800 kg/m
Traglast (bei 1,2 m Abstand):
720 kg/m
Rollenabstand:
72 mm
Gewicht:
19.49 kg
Weitere Suchbegriffe: rollenleisten bito, palettenrollschienen, Förderbahn, Fördertechnik, Rollenschiene
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 197,66*
€ 231,23*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 209,89*
€ 232,39*
8 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 213,92*
€ 236,78*
8 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 221,72*
€ 245,35*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 329,13*
€ 359,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,85*
€ 428,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,85*
€ 422,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,21*
€ 398,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,13*
€ 391,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
22813
ab € 18,02*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
10278
ab € 44,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.