Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenleiste,Spurkranzrolle Kunststoff,Tragl./Rolle 4kg,L 3m,Rollenabstand 42mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
104185
104185
104185
104185
104185
Artikel-Nr.:
     711-104185
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0630-0137
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Palettenrollschienen
Rollenbahnsegmente
Rollenleiste
Rollschienen
Rollenleiste
  • Spurkranzrolle aus Kunststoff
  • mit Gleitlager
  • Traglast 4 kg pro Rolle
  • Rollen Ø 26 mm
  • Länge 3 m
  • Rollen im Abstand von 42 mm

Suchbegriffe:
Förderbahn, Rollenleiste, Fördertechnik, Rollenschiene

Weitere Informationen:
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Rollenbahn
Bahnkomponente:
Rollenleiste
Rollentyp:
Spurkranzrolle
Material Rolle:
Kunststoff
Traglast pro Rolle:
4 kg
Bahnlänge:
3 m
Durchmesser Rolle:
26 mm
Lager:
Gleitlager
Traglast (bei Bodenauflage):
92 kg/m
Traglast (bei 0,5 m Abstand):
85 kg/m
Rollenabstand:
42 mm
Gewicht:
2.19 kg
Weitere Suchbegriffe: rollenleisten bito, palettenrollschienen, Förderbahn, Fördertechnik, Rollenschiene
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 35,48*
€ 47,04*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 36,29*
€ 47,89*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,62*
€ 47,94*
13 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 38,67*
€ 51,14*
8 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 41,02*
€ 53,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,04*
€ 55,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,32*
€ 55,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,85*
€ 52,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,87*
€ 49,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,31*
€ 47,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
29940
ab € 7,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.