Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste-Hilfe-Wandschrank,leer/f. DIN 13169,HxBxT 550x455x175mm,1 Boden,Giftfach,Zyl.-Schl.,Stahl,Korpus weiß,Front weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
104028
104028
104028
Artikel-Nr.:
     711-104028
Hersteller:
     GRAMM medical
Herst.-Nr.:
     40003600700
EAN/GTIN:
     4045444601143
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boden für Arzneimittelschrank
Erste-Hilfe-Schrank
Erste-Hilfe-Station
Hilfeschrank
Erste-Hilfe-Wandschrank
  • Füllung: leer / für Füllung nach DIN 13169
  • Höhe x Breite x Tiefe 550 x 455 x 175 mm
  • Flügeltür
  • Ausstattung: 1 Boden, 1 Giftfach
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • Konstruktion aus Stahl
  • Korpus mit Lackierung in weiß
  • Front mit Lackierung in weiß

Suchbegriffe:
Erste-Hilfe, Erste-Hilfe-Schrank, Sanitätsschrank, Schrank für Erste-Hilfe, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Verbandsschrank, Sozialraumumfeld, Sanitätsausstattung, Arzneimittelschrank, Arzneischrank, Medikamentenschrank

Weitere Informationen:
Marke:
actiomedic
Sicherheitsausstattung:
Erste-Hilfe
Erste-Hilfe-Ausstattung:
Erste-Hilfe-Schrank
Füllung:
leer / für Füllung nach DIN 13169
Höhe:
550 mm
Breite:
455 mm
Tiefe:
175 mm
Material:
Stahl
Schrank Ausstattung:
1 Boden, 1 Giftfach
Böden / Ebenen Anzahl:
2 Stück
Farbe Korpus:
weiß
Farbe Front:
weiß
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Oberfläche Korpus:
lackiert
Oberfläche Front:
lackiert
Türtyp:
Flügeltür
Gewicht:
7.3 kg
Weitere Suchbegriffe: Sanitäts-Wandschrank, Sanitätsschrank, Sanitätswandschrank, Verbandschrank, Verbandsschrank, Verbandkasten, Verbandskästen, Verbandkasten, leer, erste-hilfe-schrank leer abschließbar, verbandkasten weiß, verbandkasten gramm, Erste-Hilfe, Schrank für Erste-Hilfe, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumumfeld, Sanitätsausstattung, Arzneimittelschrank, Arzneischrank, Medikamentenschrank
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 105,4285*
€ 131,2085*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 106,97*
€ 144,75*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 141,39*
€ 173,18*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,18*
€ 206,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,87*
€ 204,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,48*
€ 198,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,37*
€ 184,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,39*
€ 168,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GRAMM medical
ab € 24,57*
Zubehör
GRAMM medical
31.800.016.900
ab € 23,51*
Zubehör
k.A.
ab € 18,92*
Zubehör
Söhngen
ab € 19,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.