Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste-Hilfe-Wandschrank,leer/f. DIN 13157,HxBxT 360x290x145mm,1 Boden,Zyl.-Schl.,Stahl,Korpus weiß,Front weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
104006
104006
104006
104006
Artikel-Nr.:
     711-104006
Hersteller:
     GRAMM medical
Herst.-Nr.:
     40003600500
EAN/GTIN:
     4045444601167
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boden für Arzneimittelschrank
Erste-Hilfe-Schrank
Erste-Hilfe-Station
Hilfeschrank
Erste-Hilfe-Wandschrank
  • Füllung: leer / für Füllung nach DIN 13157
  • Höhe x Breite x Tiefe 360 x 290 x 145 mm
  • Flügeltür
  • Ausstattung: 1 Boden
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • Konstruktion aus Stahl
  • Korpus mit Lackierung in weiß
  • Front mit Lackierung in weiß

Suchbegriffe:
Erste-Hilfe, Erste-Hilfe-Schrank, Sanitätsschrank, Schrank für Erste-Hilfe, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Verbandsschrank, Sozialraumumfeld, Sanitätsausstattung, Arzneimittelschrank, Arzneischrank, Medikamentenschrank

Weitere Informationen:
Marke:
actiomedic
Sicherheitsausstattung:
Erste-Hilfe
Erste-Hilfe-Ausstattung:
Erste-Hilfe-Schrank
Füllung:
leer / für Füllung nach DIN 13157
Höhe:
360 mm
Breite:
290 mm
Tiefe:
145 mm
Material:
Stahl
Schrank Ausstattung:
1 Boden
Böden / Ebenen Anzahl:
1 Stück
Farbe Korpus:
weiß
Farbe Front:
weiß
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Oberfläche Korpus:
lackiert
Oberfläche Front:
lackiert
Türtyp:
Flügeltür
Gewicht:
3 kg
Weitere Suchbegriffe: Sanitäts-Wandschrank, Sanitätsschrank, Sanitätswandschrank, Verbandschrank, Verbandsschrank, Verbandkasten, Verbandskästen, Verbandkasten, leer, erste-hilfe-schrank leer abschließbar, verbandkasten weiß, verbandkasten gramm, Erste-Hilfe, Schrank für Erste-Hilfe, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumumfeld, Sanitätsausstattung, Arzneimittelschrank, Arzneischrank, Medikamentenschrank
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 48,4384*
€ 63,5584*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 56,69*
€ 79,23*
Lager 711
15
Frei Haus
ab € 86,70*
€ 108,68*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,68*
€ 129,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,78*
€ 128,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,56*
€ 122,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,74*
€ 117,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 94,07*
€ 111,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 86,70*
€ 103,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GRAMM medical
ab € 15,94*
Zubehör
Erich Nonne
318.000.15700
ab € 13,09*
Zubehör
k.A.
ab € 9,61*
Zubehör
Söhngen
ab € 19,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.