Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter,feuerhemmend,80l,HxØ 1070x455mm,Korpus PE schwarz,Deckel PE schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
103593
103593
Artikel-Nr.:
     711-103593
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     0086876156898
EAN/GTIN:
     0086876156898
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Abfallbehälter
  • feuerhemmend
  • Inhalt 80 l
  • Höhe x Durchmesser 1070 x 455 mm
  • Form: rund
  • Einwurfklappe Öffnung manuell
  • Fixiervorrichtung zur Sackbefestigung
  • Korpus aus Polyethylen in schwarz
  • Deckel aus Polyethylen in schwarz
  • GS- und TÜV-geprüft

Suchbegriffe:
Müllsammler, Abfalltonne, Müllbehälter, Abfallsammler, Abfallbehälter, Müllentsorgung, Abfallentsorgung, Entsorgungsbehälter, Feuerhemmender Abfallbehälter, Trennbehälter, Abfalltrennung, Mülltrennsystem, Wertstoff-Sammler, Wertstoff-Sammelbehälter, Wertstoffsammelbehälter, Abfalleimer, Abfallbehälter Kunststoff

Weitere Informationen:
Marke:
Rubbermaid
Entsorgungsmittel:
Abfallbehälter
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Inhalt:
80 l
Sammeleinheit:
1 Stück
Höhe:
1070 mm
Durchmesser:
455 mm
Brandschutz:
feuerhemmend
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Einwurfklappe
Deckelbetätigung:
manuell
Tretmechanik:
nein
Aufstellung/Montage:
Boden
Innenbehälter:
nein
Sackbefestigung:
Fixiervorrichtung
Material Deckel:
Polyethylen
Farbe Deckel:
schwarz
Material Korpus:
Polyethylen
Farbe Korpus:
schwarz
Material Gestell:
Polyethylen
Farbe Gestell:
schwarz
fahrbar:
nein
Form:
rund
stapelbar:
nein
Zertifizierung:
GS // TÜV
Gewicht:
10.43 kg
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallbehälter für Außenanlagen, Abfallstation, Außenabfallbehälter, Kunststoff-Abfallbehälter, Kunststoffabfallbehälter, Abfallgroßbehälter, Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, Brandschutzbehälter, Selbstlöschende Abfallbehälter, Selbstlöschender Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, großmülltonne kunststoff 80 liter schwarz, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen schwarz, Müllsammler, Müllbehälter, Abfallsammler, Abfallbehälter, Müllentsorgung, Abfallentsorgung, Entsorgungsbehälter, Feuerhemmender Abfallbehälter, Trennbehälter, Abfalltrennung, Wertstoff-Sammler, Wertstoff-Sammelbehälter, Abfalleimer, Abfallbehälter Kunststoff
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
23
Frei Haus
ab € 352,84*
€ 398,92*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 352,86*
€ 398,95*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 354,34*
€ 400,71*
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 409,24*
€ 468,06*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 425,66*
€ 487,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 468,06*
€ 556,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 462,30*
€ 550,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,41*
€ 515,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,24*
€ 487,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FGAOT35SA
ab € 1.211,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.