Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Spann-/Verschlussgerät,f. Polyesterband,2500 N,Polyester,f. Band B 13-16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
103544
103544
103544
103544
Artikel-Nr.:
     711-103544
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     17047
EAN/GTIN:
     4030198171004
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verschlussgerät
Verschlusszange
verschlussgerät kunststoffband
verschlusszange
Akku-Spann- und Verschlussgerät
  • für Polyesterband
  • bis zu einer Krafteinwirkung von 2500 N reißsicher
  • aus Polyester
  • für Bandbreite 13 - 16 mm

Suchbegriffe:
Spann-und Verschlussgerät, Verschlussgerät, Verpackung und Versand, Verpackung, Kartonverschlusshefter, Band, Akku, Umreifungsgerät, Umreifungsmaterial, Umreifungstechnik

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Verpackungswerkzeug
Werkzeugtyp:
Umreifungssystem
Verpackungsart:
manuell
für Umreifungsbandart:
Polyester
Material Umreifungsband:
Polyester
Reißfestigkeit:
2500 N
für Bandbreite:
13-16 mm
Set:
nein
Gewicht:
4 kg
Weitere Suchbegriffe: Spann-und Verschlussgerät, Verpackung und Versand, Verpackung, Kartonverschlusshefter, Band, Akku, Umreifungsgerät, Umreifungsmaterial, Umreifungstechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.674,74*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.774,08*
€ 3.301,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.754,81*
€ 3.278,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.700,29*
€ 3.213,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.674,74*
€ 3.182,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
30406
ab € 63,66*
Zubehör
Banholzer & Wenz
30401
ab € 71,39*
Zubehör
Banholzer & Wenz
30403
ab € 73,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.