Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlusshülsen,f. PP-Band,B 16mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
103542
103542
103542
Artikel-Nr.:
     711-103542
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     19764
EAN/GTIN:
     4030198197646
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PET-Verschlusshülsen
Verschlusshülse für PET-Band
Verschlusshülsen PET
PP-Verschlusshülsen
Verschlusshülsen für Polypropylenband
  • passend für Bandbreite 16 mm

Suchbegriffe:
Verschlusshülse, Umreifungsband, Verschlussgeräte für Umreifungsband, Abroller für Umreifungsband, Abrollwagen für Umreifungsband, Umreifungsset, Umreifungsgerät, Umreifungstechnik, Spann-und Verschlussgerät, Kunststoff-Umreifung, Kunststoffumreifung, Verschluss- und Spanntechnik, Abrollwagen, Verschlusstechnik, Umreifungs-Set

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Verpackungswerkzeug
Verschlussmaterialtyp:
Verschlusshülsen
für Umreifungsbandart:
Polypropylen
für Bandbreite:
16 mm
Set:
nein
Gewicht:
10 kg
Weitere Suchbegriffe: Verschlusshülse für PP-Band, Verschlusshülsen PP, Magazinverschlusshülsen, Verschlusshülsen, verschlusshülsen pet band 16mm, pet verschlusshülsen, verschlusshülsen pet 16mm, Verschlusshülse, Umreifungsband, Verschlussgeräte für Umreifungsband, Abroller für Umreifungsband, Abrollwagen für Umreifungsband, Umreifungsset, Umreifungsgerät, Umreifungstechnik, Spann-und Verschlussgerät, Kunststoff-Umreifung, Kunststoffumreifung, Verschluss- und Spanntechnik, Abrollwagen, Verschlusstechnik, Umreifungs-Set
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 64,65*
€ 82,05*
5 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 5,50*
ab € 64,87*
€ 82,62*
4 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 65,35*
€ 82,96*
27 Tage
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 71,53*
€ 89,98*
Lager 711
20
pro Paket
Frei Haus
ab € 86,58*
€ 108,09*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 108,09*
€ 128,63
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 107,11*
€ 127,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 101,06*
€ 120,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 95,83*
€ 114,04
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 86,58*
€ 103,03
pro Paket
1 Paket enthält 2.000 Stück (ab € 0,04329* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
17606
ab € 189,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.