Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krankentrage,gemäß DIN 13024 K,LxB 2302mmx556mm,geklappt LxB 1040x180mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
103156
103156
103156
Artikel-Nr.:
     711-103156
Hersteller:
     ultraMEDIC
Herst.-Nr.:
     SAN-0104-4G
EAN/GTIN:
     4030281000792
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bahre
Krankentrage
krankentrage din 13024
bahre
Krankentrage
  • gemäß DIN 13024 K
  • Länge x Breite 2302 mm x 556 mm
  • geklappt Länge x Breite 1040 x 180 mm
  • Ausstattung: verstellbare Gurtbänder, Kopfkissentasche
  • Gestell aus Aluminium

Suchbegriffe:
Erste-Hilfe, Krankenliege, -trage, Ruheliege, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Trage, Untersuchungsliege, Sozialraumumfeld, Sanitätsausstattung, Krankentrage, Arztliege, Krankenliege, Notfallliege, Liege, Untersuchungstisch, Erstehilfeliege

Weitere Informationen:
Marke:
ultraMEDIC
Sicherheitsausstattung:
Erste-Hilfe
Erste-Hilfe-Ausstattung:
Krankentrage
Norm:
DIN 13024 K
Breite:
556 mm
Länge:
2302 mm
klappbar:
ja
Breite gefaltet:
180 mm
Länge gefalten:
1040 mm
Liege Ausstattung:
verstellbare Gurtbänder, Kopfkissentasche
Material Gestell:
Aluminium
Gewicht:
7 kg
Weitere Suchbegriffe: krankentrage klappbar, Erste-Hilfe, Krankenliege, -trage, Ruheliege, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Trage, Untersuchungsliege, Sozialraumumfeld, Sanitätsausstattung, Arztliege, Krankenliege, Notfallliege, Liege, Untersuchungstisch, Erstehilfeliege
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 202,59*
€ 248,22*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 229,70*
€ 273,08*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 245,75*
€ 290,63*
Frei Haus
ab € 268,25*
€ 316,94*
Lager 711
9 Tage
17
Frei Haus
ab € 272,62*
€ 323,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,04*
€ 384,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,49*
€ 381,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,19*
€ 351,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,49*
€ 344,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,62*
€ 324,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ultraMEDIC
SAN-0135
ab € 485,87*
Zubehör
ultraMEDIC
SAN-0114
ab € 27,83*
Zubehör
ultraMEDIC
SAN-0119-2
ab € 16,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.