Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Krankentrage, DIN 13024 N, 2302x556x137mm, zusammengelegt 1920x150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
103155
103155
Artikel-Nr.:
     711-103155
Hersteller:
     UltraMedic
Herst.-Nr.:
     SAN-0101-4G-103155
EAN/GTIN:
     4030281000761
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bahre
Krankentrage
krankentrage din 13024
krankentrage 1 x klappbar
Krankentragen
gemäß DIN 13024 N
Mittels soliden verriegelbaren Stahlgelenken kann die Trage einmal längs zusammengelegt werden. Die Trage besteht aus einem robusten Aluminium-Grundgestell mit 4 Gleitfüßen. Strapazierfähiger, pflegeleichter und abwaschbarer Bezug aus hochwertigem Chemiefasergewebe. Zwei verstellbare Gurtbänder mit Schnellverschluss sorgen für die sichere Fixierung des Verletzten. Am Kopfteil ist eine Kopfkissentasche eingearbeitet. Kopfkissen gegen Mehrpreis.
gebrauchsfertig L x B 2302 x 556 mm
zusammengelegt L x B 1920 x 150 mm
Weitere Informationen:
Sicherheitsausstattung:
Erste-Hilfe
Erste-Hilfe-Ausstattung:
Sanitätsliege
Norm:
DIN 13024 N
Breite:
556 mm
Länge:
2302 mm
klappbar:
ja
Breite gefalten:
150 mm
Länge gefalten:
1920 mm
Material Gestell:
Aluminium
Gewicht:
9 kg
Weitere Suchbegriffe: Erste-Hilfe, Krankenliegen, -tragen, Krankentragen, Ruheliegen, Sanitätsausstattung, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumumfeld, Tragen, Untersuchungsliegen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
k.A.
Frei Haus
ab € 118,25*
€ 139,82*
11 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 129,32*
€ 153,30*
17 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 169,29*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,82*
€ 166,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,01*
€ 154,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,76*
€ 144,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 118,25*
€ 140,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
103157
UltraMedic
SAN-0135-103157
ab € 340,15*
Zubehör
103158
UltraMedic
SAN-0134-103158
ab € 385,54*
Zubehör
103159
UltraMedic
SAN-0114-103159
ab € 22,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG