Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ruheliege,Kunstleder hellbeige,HxLxB 500x1900x700mm,2-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
103106
103106
103106
Artikel-Nr.:
     711-103106
Hersteller:
     ultraMEDIC
Herst.-Nr.:
     SAN-0147-BE
EAN/GTIN:
     4030281004592
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Behandlungs-Liege
Behandlungsliege
Notfallliege
Praxisliege
Ruheliege
  • Liegefläche aus Polyätherschaumstoff
  • Bezug aus Kunstleder in hellbeige
  • Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in weiß
  • Höhe x Länge x Breite 500 x 1900 x 700 mm
  • belastbar bis 200 kg
  • mit Kopfteil, 16-fach verstellbar
  • zweiteilig
  • 2 Jahre Garantie
  • Die Anlieferung erfolgt vormontiert

Suchbegriffe:
Erste-Hilfe, Krankenliege, -trage, Ruheliege, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Trage, Untersuchungsliege, Sozialraumumfeld, Sanitätsausstattung, Krankentrage, Krankenliege, Notfallliege, Liege, Untersuchungstisch, Erstehilfeliege

Weitere Informationen:
Marke:
ultraMEDIC
Sicherheitsausstattung:
Erste-Hilfe
Erste-Hilfe-Ausstattung:
Sanitätsliege
Liegentyp:
Ruheliege
Höhe:
500 mm
Breite:
700 mm
Länge:
1900 mm
belastbar bis:
200 kg
Material Liegefläche:
Polyätherschaumstoff
Farbe Liegefläche:
hellbeige
Material Bezug:
Kunstleder
klappbar:
nein
Liege Ausstattung:
Kopfteil, 16-fach verstellbar
Erste-Hilfe Ausführung:
zweiteilig
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
weiß
Garantie:
2 Jahre
Anlieferung:
vormontiert
Gewicht:
42 kg
Weitere Suchbegriffe: Ruheliege, Ruheraumliege, Untersuchungsliege, ultramedic ruheliege, behandlungsliege, ruheliege 500x1900x700mm, Erste-Hilfe, Krankenliege, -trage, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Trage, Sozialraumumfeld, Sanitätsausstattung, Krankentrage, Krankenliege, Liege, Untersuchungstisch, Erstehilfeliege
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 327,72*
€ 385,57*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 371,03*
€ 424,96*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,96*
€ 505,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 421,95*
€ 502,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 411,62*
€ 489,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 371,03*
€ 441,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ultraMEDIC
SAN-0040-50
ab € 21,36*
Zubehör
ultraMEDIC
SAN-0039
ab € 25,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.