Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste-Hilfe-Koffer,DIN 13169,ABS orange,m. Wandhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
102041
102041
102041
102041
Artikel-Nr.:
     711-102041
Hersteller:
     ultraMEDIC
Herst.-Nr.:
     SAN-0172-OR
EAN/GTIN:
     4030281003694
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erste Hilfe Kasten
Erste Hilfe Koffer
Erstehilfekoffer
Ersthelfer-Notfallkoffer
Erste-Hilfe-Koffer
  • Füllung: nach DIN 13169
  • Koffer aus schlagzähem und beständigem ABS in orange
  • wirkt staub- und spritzwasserdicht
  • mit Gummidichtung
  • Höhe x Breite x Tiefe 340 x 445 x 150 mm
  • mit Wandhalterung

Suchbegriffe:
Erste-Hilfe, Erste-Hilfe-Koffer, Koffer für Erste-Hilfe, Notfall-Koffer, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Verbandskasten, Sozialraumumfeld, Sanitätsausstattung, Verbandskoffer, Sanitätskoffer, Themenwelt GESUNDHEIT

Weitere Informationen:
Marke:
ultraMEDIC
Sicherheitsausstattung:
Erste-Hilfe
Erste-Hilfe-Ausstattung:
Erste-Hilfe-Koffer
Füllung:
DIN 13169
Material Koffer:
ABS
Höhe:
340 mm
Breite:
445 mm
Tiefe:
150 mm
Schutzeigenschaft:
staub- und spritzwasserdicht
Deckel Ausstattung:
Gummidichtung
Wandhalterung:
ja
Farbe Koffer:
orange
Gewicht:
3.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Verbandkoffer, Verbandskoffer, erste hilfe kasten din 13169 orange, erste hilfe kasten, erste hilfe kasten din 13169, Erste-Hilfe, Erste-Hilfe-Koffer, Koffer für Erste-Hilfe, Notfall-Koffer, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Verbandskasten, Sozialraumumfeld, Sanitätsausstattung, Sanitätskoffer, Themenwelt GESUNDHEIT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 138,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,86*
€ 205,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,54*
€ 202,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,98*
€ 192,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,46*
€ 182,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,49*
€ 164,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 18,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.