Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanitätsschrank,DIN 13157,HxBxT 1120x490x200mm,Zyl.-Schl.,Korpus RAL9016,Front RAL9016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
102015
102015
102015
Artikel-Nr.:
     711-102015
Hersteller:
     ultraMEDIC
Herst.-Nr.:
     SAN-0199-1WE
EAN/GTIN:
     4030281056287
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erste-Hilfe-Schrank
Erste-Hilfe-Station
Hilfeschrank
Sanitäts-Wandschrank
Sanitätsschrank
  • nach DIN 13157
  • Krankentrage, Rettungssitz, Rettungstuch, Reflex-Rettungsdecke, Wolldecke, Taschenlampe
  • Höhe x Breite x Tiefe 1120 x 490 x 200 mm
  • Flügeltür mit Notschlüsselfach und dauerelastischer Schaumstoffdichtung
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL9016 Verkehrsweiß
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL9016 Verkehrsweiß

Suchbegriffe:
Erste-Hilfe, Erste-Hilfe-Schrank, Sanitätsschrank, Schrank für Erste-Hilfe, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Verbandsschrank, Sozialraumumfeld, Sanitätsausstattung, Defibrillatoren-Schrank, Arzneimittelschrank, Arzneischrank

Weitere Informationen:
Marke:
ultraMEDIC
Sicherheitsausstattung:
Erste-Hilfe
Erste-Hilfe-Ausstattung:
Sanitätsschrank
Füllung:
nach DIN 13157
Spezialfüllung:
Krankentrage, Rettungssitz, Rettungstuch, Reflex-Rettungsdec
Krankentrage:
2x klappbar
Höhe:
1120 mm
Breite:
490 mm
Tiefe:
200 mm
Material:
Stahlblech
Farbe Korpus:
verkehrsweiß // RAL9016
Farbe Front:
verkehrsweiß // RAL9016
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Türtyp:
Flügeltür
Tür Ausstattung:
Notschlüsselfach, dauerelastische Schaumstoffdichtung
fahrbar:
nein
Gewicht:
30 kg
Weitere Suchbegriffe: Sanitätsschrank, Sanitätswandschrank, Verbandschrank, Verbandsschrank, Krankentrage-Schrank, Krankentrageschrank, Stehschrank für Erste-Hilfe-Tragen, Stehschrank für Tragen, Tragen-Stehschrank, Erste-Hilfe-Stehschrank, Rettungs-Säule, Rettungssäule, Stehschrank Erste Hilfe, sanitätsschrank abschließbar, erste-hilfe-schrank, Erste-Hilfe, Schrank für Erste-Hilfe, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumumfeld, Sanitätsausstattung, Defibrillatoren-Schrank, Arzneimittelschrank, Arzneischrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 550,72*
€ 659,37*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 694,02*
€ 791,49*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 791,49*
€ 941,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 768,23*
€ 914,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 743,90*
€ 885,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 723,13*
€ 860,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 694,02*
€ 825,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ultraMEDIC
SAN-0069-WE
ab € 199,30*
Zubehör
ultraMEDIC
SAN-0067-WE
ab € 163,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.