Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Sanitätsschrank, Stehschrank, leer, HxBxT 2000x300x200mm, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
102002
102002
102002
Artikel-Nr.:
     711-102002
Hersteller:
     UltraMedic
Herst.-Nr.:
     SAN-0197-GRü-102002
EAN/GTIN:
     4030281004066
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erste-Hilfe-Stehschrank
Rettungs-Säule
Rettungssäule
Sanitäts-Wandschrank
Sanitätsschrank
aus Qualitäts-Stahlblech, pulverbeschichtet, in grün RAL 6002. Tür mit dauerelastischer Schaumstoffdichtung und Sicherheits-Zylinderschloss. Reserveschlüssel im Notschlüsselfach mit Glasabdeckung in der Türmitte.

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Sicherheitsausstattung:
Erste-Hilfe
Erste-Hilfe-Ausstattung:
Erste-Hilfe-Schrank
Ausstattung Schrank:
leer
Höhe:
2000 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
200 mm
Material:
Stahl
Farbe Korpus:
RAL6002 Laubgrün
Farbe Front:
RAL6002 Laubgrün
verschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Oberfläche Korpus:
Pulverbeschichtung
Oberfläche Front:
Pulverbeschichtung
Türtyp:
Flügeltür
fahrbar:
nein
Gewicht:
22 kg
Weitere Suchbegriffe: Sanitätswandschrank, Stehschrank Erste Hilfe, rettungssäule leer, stehschrank erste hilfe grün, Defibrillatoren-Schränke, Erste-Hilfe, Erste-Hilfe-Schrank, Sanitätsausstattung, Sanitätsschrank, Schrank für Erste-Hilfe, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumumfeld, Verbandsschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 199,92*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,14*
€ 271,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,02*
€ 245,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,92*
€ 237,90
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG