Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bodenrost, HD-PE, HxLxB 25x800x400mm, blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
101616
101616
101616
101616
Artikel-Nr.:
     711-101616
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     22001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Bodenrost
Industrierost
Bodenrost
- Aus HDPE
- Mit durchbrochener Oberfläche
- Mit Noppenprofil für hohe Rutschsicherheit
- Einfache Reinigung durch problemlos ablaufendes Wasser
- Gut befahrbar für Transportwagen durch lang angeschrägte Randleisten
- Mit Steckverbindung
- Beständig gegen viele Öle, Lösungsmittel, Laugen und Säuren (bitte anfragen)
Weitere Informationen:
Arbeitsplatzausstattung:
Bodenbelag
Bodenbelag:
Bodenrost
Konfektionierung:
Modul
Modul:
Bodenrost
Einsatzort:
Nass-, Trockenbereiche
Material Lauffläche:
Polyethylen
Höhe:
25 mm
Breite:
400 mm
Länge:
800 mm
elektrisch leitend:
nein
Schwer entflammbar:
nein
Farbe:
blau
Gewicht:
6 kg
Weitere Suchbegriffe: bodenrost blau, industrierost, bodenrost 800x400x25, Arbeitsplatz-Rost, Kunststoffbodenrost, Arbeitsplatz-Ausstattung, Bodenbelag für Betrieb, Industriematte, Arbeitsplatzausstattung, Arbeitsplatzmatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,36*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 17,09* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 77,66*
€ 92,42
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 74,23*
€ 88,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 70,59*
€ 84,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 68,36*
€ 81,35
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
22002
ab € 2,29*
Zubehör
k.A.
20025
ab € 2,32*
Zubehör
k.A.
22003
ab € 2,32*
Zubehör
k.A.
22505
ab € 2,32*
Zubehör
k.A.
20024
ab € 2,32*
Zubehör
k.A.
22004
ab € 3,49*
Zubehör
k.A.
20023
ab € 3,49*
Zubehör
k.A.
22005
ab € 3,49*
Zubehör
k.A.
22006
ab € 3,49*
Zubehör
k.A.
20022
ab € 3,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG