Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besucherstuhl,Freischwinger Rundrohr verchromt,m. Armlehnen,Sitz Kunstleder blau,Rücken Kunstleder blau,Rückenform gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
101525
101525
Artikel-Nr.:
     711-101525
Hersteller:
     BRB-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     56167
EAN/GTIN:
     4052293561672
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Besucherstuhl
  • Freischwinger aus Rundrohr-Stahl verchromt
  • mit starren Armlehnen mit Schaumstoffpolsterauflagen
  • Sitzschale mit Polster
  • Sitzbezug aus Kunstleder in blau
  • Rückenbezug aus Kunstleder in blau
  • Rückenform gerade
  • Gestell mit Kippschutzgleiter
  • Gewicht 6,8 kg

Suchbegriffe:
Besprechungsstuhl, Besucherstuhl, Polsterstuhl, Stahlrohr-Stuhl, Stuhl, Stuhl und Tische, Schwingstuhl, Besucherschwinger, Seminarsessel, Seminarstuhl, Wartestuhl, Stahlrohrstuhl, Stahlrohr Stuhl, Bankettstuhl

Weitere Informationen:
Marke:
Nowy Styl
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Besucherstuhl
Gestellform:
Freischwinger
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
verchromt
Rohrform:
Rundrohr
Armlehnen:
starre Armlehnen
Armlehnen Auflage:
aus Schaumstoff
Sitztyp:
Sitzschale
Material Sitzbezug:
Kunstleder
Polsterung:
Sitz und Rücken
Farbe Sitz:
blau
Farbe Sitzbezug:
blau
Sitzschale:
durchgehend
Material Rückenbezug:
Kunstleder
Farbe Rückenbezug:
blau
Rückenform:
gerade
stapelbar:
nein
klappbar:
nein
Unterbau:
Kippschutzgleiter
Gewicht:
6.8 kg
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Freischwinger, Freischwingerstuhl, Schwinger, Stahlrohrtisch, besucherstuhl blau mit armlehnen freischwinger, freischwinger, freischwinger blau, Besprechungsstuhl, Stahlrohr-Stuhl, Stuhl, Stuhl und Tische, Schwingstuhl, Besucherschwinger, Seminarsessel, Wartestuhl, Stahlrohr Stuhl, Bankettstuhl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 163,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,54*
€ 241,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,76*
€ 237,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,29*
€ 226,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,49*
€ 221,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,31*
€ 194,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.