Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fächerregal, HxBxT 1800x1000x250mm, 60 Fächer, Stahlblech, RAL6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
101470-0003
101470-0003
101470-0003
Artikel-Nr.:
     711-101470-0003
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     41414-100-000-101470-0003
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fächer-Regal
Fächerregal
Fächerregalschrank
fächer-regal
Fächerregal
- Stabile Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet
Ausstattung:
- Feste Fächer mit vorderer, 40 mm hoher Aufkantung als Abrollrand mit integrierter Etikettenleiste
- 60 Fächer
- Fachbreite x -höhe 145 x 135 mm

3 Jahre Garantie

- GS-Zeichen - TÜV geprüft

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Fächerregal
Einsatzort:
Lager/Werkstatt
Material:
Stahl
Höhe:
1800 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
250 mm
Fachhöhe:
135 mm
Fachbreite:
145 mm
Anzahl Fächer:
60 Stück
Aufteilung Fächer:
10x6
Fächer Anzahl x Größe:
60 x Fach HxB 135x145 mm
Ausstattung Regal:
Fächer
Oberfläche Korpus:
mit Pulverbeschichtung
Farbe Korpus:
Farbe wählbar
Oberfläche Boden:
mit Pulverbeschichtung
Farbe Boden:
RAL7035 Lichtgrau
Garantie:
3 Jahre
Zertifizierung:
GS- und TÜV-geprüft
Gewicht:
60 kg
Weitere Suchbegriffe: Schrank, Fächerschrank, Lagerschrank, Materialschrank, Schrank für Betrieb, Stahlschrank, Stahlschrank für Betrieb, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Fachschrank, Material- und Schubladenschrank, Fächerregal und -schrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 441,26*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 455,86*
€ 542,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 451,15*
€ 536,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,26*
€ 525,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
41414-100-000-101470-0001
ab € 442,12*
Ähnlich
PAVOY
41414-100-000-101470-0002
ab € 441,88*
Ähnlich
PAVOY
41414-100-000-101470-0004
ab € 440,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG