Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Meine Einkäufe
Warenkorb
Diskusschloss,f. Diebstahlsicherung,(2 Stück erforderlich),Preis pro Stück
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
711-101260
Hersteller:
Säbu
Herst.-Nr.:
5921
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diskusschloss
Weitere Informationen:
Gewicht:
1 kg
... >
Mehrzweckräume
>
Material- und Werkzeug-Lager
>
Isolierte Material-Container
Weitere Suchbegriffe:
Außenanlagen
,
Container
,
Fach-Container
,
Geräteboxen
,
Gerätehaus
,
Geräteschuppen
,
Hallen
,
Isolierte Lagercontainer
,
Lagercontainer
,
Lagercontainer isoliert
,
Lagerhallen
,
Lagerräume
,
Magazinboxen
,
Material-Safe
,
Materialcontainer
,
Mehrzweckraum
,
Schnellbau-Container
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 10 Tage
max. 14 Tage
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 711
14 Tage
Frei Haus
ab € 23,48*
€ 27,31*
Lager 106
10 Tage
€ 7,25*
ab € 23,98*
€ 27,88*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von Lager 711
Versand
von Lager 711
Lieferzeit:
14 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Lager 711
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2010
Mercateo AG