Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfalltonne,100l,Korpus verzinkt,HxØ 840x440mm,nicht brennbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
101133
101133
Artikel-Nr.:
     711-101133
Hersteller:
     Metallwerke Renner
Herst.-Nr.:
     2025-00
EAN/GTIN:
     4040136202509
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blech-Tonne
Blechtonne
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Abfalltonne
  • Inhalt 100 l
  • Korpus aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • zylindrische Form
  • Höhe x Ø 840 x 440 mm
  • mit Tragegriffen
  • nicht brennbar
  • gemäß DIN 4102 bzw. DIN EN 13501-1

Suchbegriffe:
Mülltonne, Aschetonne, Müllsammler, Abfalltonne, Müllbehälter, Abfallsammler, Abfallbehälter, Müllentsorgung, Abfallentsorgung, Entsorgungsbehälter, Blechtonne, Restmülltonne, Abfalleimer, Abfallkübel

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Abfallbehälter
Einsatzort:
Außenbereich
Aufstellung/Montage:
Boden
Inhalt:
100 l
Höhe:
840 mm
Durchmesser:
440 mm
fahrbar:
nein
Deckel:
als Zubehör (nicht enthalten)
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
verzinkt
Form:
rund
Brandschutz:
nicht brennbar
Norm:
DIN 4102 // DIN EN 13501-1
Mindestmenge:
1
Gewicht:
10.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, Sammelbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, abfalltonne verzinkt 100 liter, blech tonne, blechtonne 100 l, Aschetonne, Müllsammler, Müllbehälter, Abfallsammler, Abfallbehälter, Müllentsorgung, Abfallentsorgung, Entsorgungsbehälter, Restmülltonne, Abfalleimer, Abfallkübel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 76,92*
€ 103,10*
17 Tage
35
Frei Haus
ab € 102,28*
€ 135,32*
Frei Haus
ab € 103,04*
€ 136,33*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 110,15*
€ 145,37*
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 134,22*
€ 176,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,08*
€ 209,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,62*
€ 207,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,48*
€ 201,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,22*
€ 194,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,22*
€ 159,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Renner
E6021117
ab € 31,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.