Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfalltonne,80l,Korpus verzinkt,HxØ 750x420mm,nicht brennbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
101131
101131
Artikel-Nr.:
     711-101131
Hersteller:
     Metallwerke Renner
Herst.-Nr.:
     2024-00
EAN/GTIN:
     4040136202400
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blech-Tonne
Blechtonne
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Abfalltonne
  • Inhalt 80 l
  • Korpus aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • zylindrische Form
  • Höhe x Ø 750 x 420 mm
  • mit Tragegriffen
  • nicht brennbar
  • gemäß DIN 4102 bzw. DIN EN 13501-1

Suchbegriffe:
Mülltonne, Aschetonne, Müllsammler, Abfalltonne, Müllbehälter, Abfallsammler, Abfallbehälter, Müllentsorgung, Abfallentsorgung, Entsorgungsbehälter, Blechtonne, Restmülltonne, Abfalleimer, Abfallkübel

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Abfallbehälter
Einsatzort:
Außenbereich
Aufstellung/Montage:
Boden
Inhalt:
80 l
Höhe:
750 mm
Durchmesser:
420 mm
fahrbar:
nein
Deckel:
als Zubehör (nicht enthalten)
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
verzinkt
Form:
rund
Brandschutz:
nicht brennbar
Norm:
DIN 4102 // DIN EN 13501-1
Mindestmenge:
1
Gewicht:
9 kg
Weitere Suchbegriffe: Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, abfalltonne verzinkt, blech tonne, blechtonne 80l, Aschetonne, Müllsammler, Müllbehälter, Abfallsammler, Abfallbehälter, Müllentsorgung, Abfallentsorgung, Entsorgungsbehälter, Restmülltonne, Abfalleimer, Abfallkübel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 69,75*
€ 93,68*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 71,25*
€ 95,75*
18 Tage
35
€ 7,90*
ab € 93,31*
€ 123,95*
Frei Haus
ab € 93,38*
€ 124,04*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 126,72*
€ 166,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,41*
€ 198,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,30*
€ 196,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,21*
€ 190,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,70*
€ 184,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,72*
€ 150,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Renner
E6021116
ab € 27,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.