Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfalltonne,60l,Korpus verzinkt,HxØ 635x400mm,nicht brennbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
101130
101130
Artikel-Nr.:
     711-101130
Hersteller:
     Metallwerke Renner
Herst.-Nr.:
     2023-00
EAN/GTIN:
     4040136202301
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blech-Tonne
Blechtonne
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Abfalltonne
  • Inhalt 60 l
  • Korpus aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • zylindrische Form
  • Höhe x Ø 635 x 400 mm
  • mit Tragegriffen
  • nicht brennbar
  • gemäß DIN 4102 bzw. DIN EN 13501-1

Suchbegriffe:
Mülltonne, Aschetonne, Müllsammler, Abfalltonne, Müllbehälter, Abfallsammler, Abfallbehälter, Müllentsorgung, Abfallentsorgung, Entsorgungsbehälter, Blechtonne, Restmülltonne, Abfalleimer, Abfallkübel

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Abfallbehälter
Einsatzort:
Außenbereich
Aufstellung/Montage:
Boden
Inhalt:
60 l
Höhe:
635 mm
Durchmesser:
400 mm
fahrbar:
nein
Deckel:
als Zubehör (nicht enthalten)
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
verzinkt
Form:
rund
Brandschutz:
nicht brennbar
Norm:
DIN 4102 // DIN EN 13501-1
Mindestmenge:
1
Gewicht:
7 kg
Weitere Suchbegriffe: Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, Sammelbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, abfalltonne verzinkt 60l, blech tonne, blechtonne 60l, Aschetonne, Müllsammler, Müllbehälter, Abfallsammler, Abfallbehälter, Müllentsorgung, Abfallentsorgung, Entsorgungsbehälter, Restmülltonne, Abfalleimer, Abfallkübel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 67,74*
€ 90,68*
16 Tage
35
€ 7,90*
ab € 81,24*
€ 108,26*
Frei Haus
ab € 90,68*
€ 120,18*
Lager 711
24
Frei Haus
ab € 102,39*
€ 135,64*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 105,09*
€ 139,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,64*
€ 161,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,95*
€ 160,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,49*
€ 155,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,97*
€ 151,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,39*
€ 121,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Renner
E6021115
ab € 23,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.