Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

System-Mülltonne,DIN 6628/6629,65l,Korpus verzinkt,HxØ oben/unten 915x387/305mm,2 Handgriffe,nicht brennbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
101122
101122
Artikel-Nr.:
     711-101122
Hersteller:
     Metallwerke Renner
Herst.-Nr.:
     2055-00
EAN/GTIN:
     4040136205500
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
Müllgroßbehälter
System-Mülltonne
  • Entleerung nach DIN 6628 / 6629
  • Inhalt 65 l
  • Korpus aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Höhe x Ø oben / unten 915 x 387 / 305 mm
  • mit Scharnierdeckel
  • Deckel aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • mit 2 Handgriffen
  • nicht brennbar
  • gemäß DIN 4102 bzw. DIN EN 13501-1

Suchbegriffe:
Mülltonne, Aschetonne, Müllsammler, Abfalltonne, Müllbehälter, Abfallsammler, Abfallbehälter, Müllentsorgung, Abfallentsorgung, Entsorgungsbehälter, System-Mülltonne, Systemmülltonne, Restmülltonne, Abfalleimer, System Mülltonne

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Mülltonne
Einsatzort:
Außenbereich
Aufstellung/Montage:
Boden
Inhalt:
65 l
Höhe:
915 mm
Durchmesser oben:
387 mm
Durchmesser unten:
305 mm
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Scharnierdeckel
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
verzinkt
Brandschutz:
nicht brennbar
Form:
rund
Griff:
Handgriffe
Griffe:
2 Stück
Material Deckel:
Stahl
Oberfläche Deckel:
verzinkt
Norm:
DIN 4102 // DIN EN 13501-1
Mindestmenge:
1
Gewicht:
10.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Mülltonne, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, abfalltonne, Aschetonne, Müllsammler, Müllbehälter, Abfallsammler, Abfallbehälter, Müllentsorgung, Abfallentsorgung, Entsorgungsbehälter, System-Mülltonne, Systemmülltonne, Restmülltonne, Abfalleimer, System Mülltonne
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 99,58*
€ 127,98*
€ 4,90*
ab € 119,88*
€ 153,59*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 121,53*
€ 154,17*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 120,83*
€ 154,17*
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 186,90*
€ 233,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,81*
€ 278,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,96*
€ 277,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,43*
€ 265,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,91*
€ 255,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,90*
€ 222,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.