Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

System-Mülltonne,DIN 6628/6629,35l,Korpus verzinkt,HxØ oben/unten 490x387/305mm,1 Bügelgriff,nicht brennbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
101118
101118
Artikel-Nr.:
     711-101118
Hersteller:
     Metallwerke Renner
Herst.-Nr.:
     2032-00
EAN/GTIN:
     4040136203209
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Blech-Tonne
System-Mülltonne
  • Entleerung nach DIN 6628 / 6629
  • Inhalt 35 l
  • Korpus aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Höhe x Ø oben / unten 490 x 387 / 305 mm
  • mit Scharnierdeckel
  • Deckel aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • mit 1 Bügelgriff
  • nicht brennbar
  • gemäß DIN 4102 bzw. DIN EN 13501-1

Suchbegriffe:
Mülltonne, Aschetonne, Müllsammler, Abfalltonne, Müllbehälter, Abfallsammler, Abfallbehälter, Müllentsorgung, Abfallentsorgung, Entsorgungsbehälter, System-Mülltonne, Systemmülltonne, Restmülltonne, Abfalleimer, System Mülltonne

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Mülltonne
Einsatzort:
Außenbereich
Aufstellung/Montage:
Boden
Inhalt:
35 l
Höhe:
490 mm
Durchmesser oben:
387 mm
Durchmesser unten:
305 mm
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Scharnierdeckel
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
verzinkt
Brandschutz:
nicht brennbar
Form:
rund
Griff:
Bügelgriff
Bügel:
1 Stück
Material Deckel:
Stahl
Oberfläche Deckel:
verzinkt
Norm:
DIN 4102 // DIN EN 13501-1
Mindestmenge:
1
Gewicht:
7 kg
Weitere Suchbegriffe: Blechtonne, Kunststoff-Abfallbehälter, Kunststoffabfallbehälter, Abfallgroßbehälter, Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, außenabfallbehälter renner, abfallbehälter für außenanlagen, standard-mülleimer rund, Aschetonne, Müllsammler, Müllbehälter, Abfallsammler, Abfallbehälter, Müllentsorgung, Abfallentsorgung, Entsorgungsbehälter, System-Mülltonne, Systemmülltonne, Restmülltonne, Abfalleimer, System Mülltonne
Angebote (37)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 70,97*
€ 87,45*
1 Tag
77
€ 5,50*
ab € 79,91*
€ 97,73*
4 Tage
92
Frei Haus
ab € 79,90*
€ 97,73*
1 Tag
77
Frei Haus
ab € 79,97*
€ 98,15*
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 118,00*
€ 143,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,45*
€ 170,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,46*
€ 168,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,05*
€ 163,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,60*
€ 158,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,00*
€ 140,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Metallwerke Renner
2035-01
ab € 264,65*
Ähnlich
SULO
1052485
ab € 28,87*
Ähnlich
SULO
1052566
ab € 30,92*
Ähnlich
Metallwerke Renner
2034-00
ab € 78,14*
Ähnlich
Metallwerke Renner
2072-00
ab € 104,28*
Ähnlich
Metallwerke Renner
2070-00
ab € 88,01*
Ähnlich
Metallwerke Renner
2071-00
ab € 93,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.