Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

System-Mülltonne,DIN 6628/6629,25l,Korpus verzinkt,HxØ oben/unten 410x387/305mm,1 Bügelgriff,nicht brennbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
101117
101117
Artikel-Nr.:
     711-101117
Hersteller:
     Metallwerke Renner
Herst.-Nr.:
     2031-00
EAN/GTIN:
     4040136203100
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallgroßbehälter
System-Mülltonne
  • Entleerung nach DIN 6628 / 6629
  • Inhalt 25 l
  • Korpus aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Höhe x Ø oben / unten 410 x 387 / 305 mm
  • mit Scharnierdeckel
  • Deckel aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • mit 1 Bügelgriff
  • nicht brennbar
  • gemäß DIN 4102 bzw. DIN EN 13501-1

Suchbegriffe:
Mülltonne, Aschetonne, Müllsammler, Abfalltonne, Müllbehälter, Abfallsammler, Abfallbehälter, Müllentsorgung, Abfallentsorgung, Entsorgungsbehälter, System-Mülltonne, Systemmülltonne, Restmülltonne, Abfalleimer, System Mülltonne

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Mülltonne
Einsatzort:
Außenbereich
Aufstellung/Montage:
Boden
Inhalt:
25 l
Höhe:
410 mm
Durchmesser oben:
387 mm
Durchmesser unten:
305 mm
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Scharnierdeckel
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
verzinkt
Brandschutz:
nicht brennbar
Form:
rund
Griff:
Bügelgriff
Bügel:
1 Stück
Material Deckel:
Stahl
Oberfläche Deckel:
verzinkt
Norm:
DIN 4102 // DIN EN 13501-1
Mindestmenge:
1
Gewicht:
6.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, abfallbehälter für außenanlagen verzinkt, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen stahlblech, Aschetonne, Müllsammler, Müllbehälter, Abfallsammler, Abfallbehälter, Müllentsorgung, Abfallentsorgung, Entsorgungsbehälter, System-Mülltonne, Systemmülltonne, Restmülltonne, Abfalleimer, System Mülltonne
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 68,78*
€ 92,34*
17 Tage
35
€ 7,90*
ab € 84,72*
€ 112,77*
Frei Haus
ab € 92,17*
€ 122,11*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 110,20*
€ 145,06*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,06*
€ 172,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,24*
€ 170,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,21*
€ 165,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,26*
€ 159,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,20*
€ 131,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.