Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

System-Mülltonne,DIN 6628/6629,50l,Korpus PE anthrazit,HxØ oben/unten 710x390/300mm,2 Handgriffe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
101108
101108
Artikel-Nr.:
     711-101108
Hersteller:
     BRB-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     31151
EAN/GTIN:
     4052293311512
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
Müllgroßbehälter
System-Mülltonne
  • Entleerung nach DIN 6628 / 6629
  • Inhalt 50 l
  • Korpus aus Polyethylen in anthrazit
  • Höhe x Ø oben / unten 710 x 390 / 300 mm
  • mit Scharnierdeckel
  • Deckel aus Polyethylen in anthrazit
  • mit 2 Handgriffen

Suchbegriffe:
Mülltonne, Aschetonne, Müllsammler, Abfalltonne, Müllbehälter, Abfallsammler, Abfallbehälter, Müllentsorgung, Abfallentsorgung, Entsorgungsbehälter, System-Mülltonne, Systemmülltonne, Restmülltonne, Abfalleimer, System Mülltonne

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Mülltonne
Einsatzort:
Außenbereich
Aufstellung/Montage:
Boden
Inhalt:
50 l
Höhe:
710 mm
Durchmesser oben:
390 mm
Durchmesser unten:
300 mm
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Scharnierdeckel
Material Korpus:
Polyethylen
Farbe Korpus:
anthrazit
Form:
rund
Griff:
Handgriffe
Griffe:
2 Stück
Material Deckel:
Polyethylen
Farbe Deckel:
anthrazit
Mindestmenge:
1
Gewicht:
3.1 kg
Weitere Suchbegriffe: Mülltonne, plastik mülltonne 50 liter, abfalltonnen kunststoff, abfalltonne, Aschetonne, Müllsammler, Müllbehälter, Abfallsammler, Abfallbehälter, Müllentsorgung, Abfallentsorgung, Entsorgungsbehälter, System-Mülltonne, Systemmülltonne, Restmülltonne, Abfalleimer, System Mülltonne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 128,98*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,62*
€ 163,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,43*
€ 162,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,78*
€ 158,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,98*
€ 153,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.