Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

System-Mülltonne,DIN 6628/6629,35l,Korpus PE anthrazit,HxØ oben/unten 510x390/300mm,1 Bügelgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
101107
101107
Artikel-Nr.:
     711-101107
Hersteller:
     BRB-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     31035
EAN/GTIN:
     4020747524856
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
Müllgroßbehälter
System-Mülltonne
  • Entleerung nach DIN 6628 / 6629
  • Inhalt 35 l
  • Korpus aus Polyethylen in anthrazit
  • Höhe x Ø oben / unten 510 x 390 / 300 mm
  • mit Scharnierdeckel
  • Deckel aus Polyethylen in anthrazit
  • mit 1 Bügelgriff

Suchbegriffe:
Mülltonne, Aschetonne, Müllsammler, Abfalltonne, Müllbehälter, Abfallsammler, Abfallbehälter, Müllentsorgung, Abfallentsorgung, Entsorgungsbehälter, System-Mülltonne, Systemmülltonne, Restmülltonne, Abfalleimer, System Mülltonne

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Mülltonne
Einsatzort:
Außenbereich
Aufstellung/Montage:
Boden
Inhalt:
35 l
Höhe:
510 mm
Durchmesser oben:
390 mm
Durchmesser unten:
300 mm
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Scharnierdeckel
Material Korpus:
Polyethylen
Farbe Korpus:
anthrazit
Form:
rund
Griff:
Bügelgriff
Bügel:
1 Stück
Material Deckel:
Polyethylen
Farbe Deckel:
anthrazit
Mindestmenge:
1
Gewicht:
2.4 kg
Weitere Suchbegriffe: Mülltonne, kunststoff mülltonne 35l, abfalltonnen kunststoff, abfalltonne, Aschetonne, Müllsammler, Müllbehälter, Abfallsammler, Abfallbehälter, Müllentsorgung, Abfallentsorgung, Entsorgungsbehälter, System-Mülltonne, Systemmülltonne, Restmülltonne, Abfalleimer, System Mülltonne
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 72,15*
€ 96,64*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 81,42*
€ 108,34*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,64*
€ 115,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,24*
€ 113,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,70*
€ 110,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,76*
€ 108,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,15*
€ 85,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.