Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank,RAL7035,HxBxT 1518x900x500mm,3x4 Fächer,Fach B 300mm,Zyl.-Schl.,Sockel,Korpus RAL7035,Front RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
100909
100909
100909
Artikel-Nr.:
     711-100909
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     61213-343-001
EAN/GTIN:
     4055479000972
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1518 x 900 x 500 mm
  • Mit 12 Fächern, Aufteilung 3x4
  • Fachbreite 300 mm
  • Fach Höhe x Breite x Tiefe 310 x 220 x 470 mm
  • Flügeltür
  • einwandige, einschlagende Türen mit innenliegenden Drehbolzen
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • Unterbau Sockel
  • Konstruktion aus Stahlblech, verschweißt
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Fächerschrank, Garderobenschrank, Schließfachblock, Schließfach, Schließfachgarderobe, Schließfachschrank, Schrank, Schrank für Betrieb, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Stahlschrank, Schrank aus Stahl, Garderobenschranksystem, Sozialraumumfeld, Schließfachanlagen

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Schließfachschrank
Höhe:
1518 mm
Breite:
900 mm
Tiefe:
500 mm
Schrank Ausstattung:
Fächer
Fächer:
12 Stück
Aufteilung Fächer:
3x4
Fachbreite:
300 mm
Unterbau:
Sockel
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Material:
Stahlblech
Material Verarbeitung:
verschweißt
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
lichtgrau // RAL7035
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Fachhöhe (li.):
310 mm
Fachbreite (li.):
220 mm
Fachtiefe (li.):
470 mm
Farbe Boden:
lichtgrau // RAL7035
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
Türtyp:
Flügeltür
Türkonstruktion:
einwandig
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
58 kg
Weitere Suchbegriffe: Schließfachsäule, schließfachschrank ral7035, schließfach schrank, pavoy schließfachschrank, Garderobenschrank, Schließfachblock, Schließfach, Schließfachgarderobe, Schrank, Schrank für Betrieb, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Stahlschrank, Schrank aus Stahl, Garderobenschranksystem, Sozialraumumfeld, Schließfachanlagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
60 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 515,96*
€ 613,18*
Lager 711
34 Tage
13
Frei Haus
ab € 760,43*
€ 882,67*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 882,67*
€ 1.050,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 879,79*
€ 1.046,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 849,53*
€ 1.010,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 816,54*
€ 971,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 760,43*
€ 904,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
21213-343-001-735118
ab € 517,59*
Ähnlich
PAVOY
21213-343-001-735204
ab € 519,97*
Ähnlich
PAVOY
21213-343-001-735300
ab € 518,88*
Ähnlich
PAVOY
21213-343-001-735303
ab € 515,95*
Ähnlich
PAVOY
21213-343-001-735510
ab € 518,85*
Ähnlich
PAVOY
21213-343-001-735512
ab € 520,37*
Ähnlich
PAVOY
21213-343-001-735515
ab € 518,95*
Ähnlich
PAVOY
21213-343-001-735611
ab € 520,04*
Ähnlich
PAVOY
21213-343-001-735716
ab € 517,89*
Ähnlich
PAVOY
21213-343-001-735905
ab € 519,76*
Ähnlich
PAVOY
21213-343-001-735910
ab € 517,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.