Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Universalschrank, HxBxT 1850x610x500mm, 4 Böden, Drehriegel, Füße, Korpus RAL5012, Front RAL3003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
100524-0003
100524-0003
Artikel-Nr.:
     711-100524-0003
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8212-20B-100524-0003
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckschrank
Mehrzweck-Schrank
Mehrzweckschrank
Multifunktions-Schrank
Universalschrank
- Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger farbiger Einbrennlackierung
Türen:
- Verschließbar mittels Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss
- Einschlagende Türen mit innenliegenden Drehbolzen
- Durch innenliegendes Kastenprofil verstärkt
- Lüftungsschlitze und eingestanzte Ettikettenrahmen
- Auf Wunsch ohne Mehrpreis mit glattenTüren ohne Lüftungsschlitze und Etikettenrahmen
Ausstattung:
- 4 feste Böden
Unterbau:
- Korrosionsfreie Stollenfüße aus Kunststoff

5 Jahre Garantie

- TÜV geprüft

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Serie:
Classic
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Universalschrank
Einsatzort:
Sozialraum
Türtyp:
Doppel-Flügeltür mit Lüftungsschlitzen
Höhe:
1850 mm
Breite:
610 mm
Tiefe:
500 mm
Ausstattung Schrank:
Böden
Böden / Ebenen:
4 Stück
Boden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Farbe Korpus:
Farbe wählbar
Farbe Front:
Farbe wählbar
Oberfläche Korpus:
mit Lackierung
Oberfläche Front:
mit Lackierung
Schließsystem:
Drehriegelverschluss
Unterbau:
Füße
Material:
Stahl
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Oberfläche Boden:
mit Lackierung
abschließbar:
ja
Mitteltrennwand:
nein
Griff:
Drehgriff
fahrbar:
nein
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
43.34 kg
Weitere Suchbegriffe: Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, allzweckschrank, Schrank, Flügeltürschrank, Schrank für Sozialraum, Schrank mit Flügeltüren, Sozialraumausstattung, Stahlschrank, Flügeltüren-Schrank, Universal Schrank, Blechschrank, Stahlblechschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 247,42*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,70*
€ 311,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,28*
€ 308,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,29*
€ 302,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,42*
€ 294,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8500-15
ab € 2,89*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-26
ab € 9,69*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-061
ab € 3,90*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-06
ab € 10,28*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-430
ab € 7,54*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8500-731R
ab € 77,84*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0019-00
ab € 3,43*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8500-173
ab € 5,12*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8001-323
ab € 12,55*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-742/-744
ab € 3,94*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8505-02
ab € 6,59*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0002-11
ab € 16,79*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0002-11Schliessanlage
ab € 21,41*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4500-705
ab € 30,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG