Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umreifungsset,Polyester-Band,Klemmen,Band LxB 200mx16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
100111
100111
100111
100111
100111
Artikel-Nr.:
     711-100111
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     30511
EAN/GTIN:
     4030198305119
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
PET-Umreifungsband
Polyesterband
Umreifungsset Eco
  • Set bestehend aus: 1 Rolle Polyester-Umreifungsband, 80 Metallklemmen
  • Band Länge x Breite 200 m x 16 mm
  • bis zu einer Krafteinwirkung von 3750 N reißsicher

Suchbegriffe:
Umreifungsband, Umreifungsset, Verschlusshülse, Umreifungstechnik, Handumreifungset, Kraftband-Umreifung, Polyester-Umreifung, Umreifungs-Set

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Umreifungsset
Set bestehend aus:
1 Rolle Polyester-Umreifungsband, 80 Metallklemmen
Set:
ja
Bandbreite:
16 mm
Bandlänge:
200 m
Reißfestigkeit:
3750 N
Gewicht:
3 kg
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsbänder PET, Automatenband, Umreifungsband, Umreifungs Set, Umreifungsset, pet-umreifungsband 16mm, kunststoff umreifungsband, polyesterband umreifungsset, Verschlusshülse, Umreifungstechnik, Handumreifungset, Kraftband-Umreifung, Polyester-Umreifung, Umreifungs-Set
Angebote (22)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 26,32*
€ 33,83*
10 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 30,18*
€ 38,87*
1 Tag
9
pro Stück
€ 4,90*
ab € 32,78*
€ 41,91*
9 Tage
8
pro Stück
€ 4,79*
ab € 32,84*
€ 41,91*
Lager 711
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 62,62*
€ 78,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,90*
€ 93,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,60*
€ 93,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,80*
€ 89,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,92*
€ 84,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,93*
€ 78,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,62*
€ 74,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
19173
ab € 41,64*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17810
ab € 18,10*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17041
ab € 89,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.