Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spann-/Verschlussgerät,f. Stahlband,f. Band B 13-19mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
100094
100094
100094
100094
Artikel-Nr.:
     711-100094
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     17315
EAN/GTIN:
     4030198173152
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandspanner
Haspelspanner
Stahlbandspanner
Einhebel-Verschlussgerät
Spann- und Verschlussgerät
  • für Stahlband / für mittelschwere bis schwere Packstücke
  • für Bandbreite 13 - 19 mm

Suchbegriffe:
Verschlussgeräte für Umreifungsband, Metallumreifung, Umreifungsgerät, Umreifungstechnik, Spann-und Verschlussgerät, Stahlbandumreifung, Verschluss- und Spanntechnik, Verschlusstechnik

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Verpackungswerkzeug
Werkzeugtyp:
Umreifungssystem
Verpackungsart:
manuell
für Umreifungsbandart:
Stahl
Anwendung:
mittelschwere bis schwere Packstücke
für Bandbreite:
13-19 mm
Set:
nein
Abroller Funktion:
zum Spannen, Verschließen und Abschneiden ohne Hülsen
Gewicht:
4 kg
Weitere Suchbegriffe: Handumreifungsgerät, Kombispanner, Umreifungsgerät, Verschlussgerät, Verschlusszange, bandspanner 13-19mm, verschlussgerät stahlband, verschlusszange, Verschlussgeräte für Umreifungsband, Metallumreifung, Umreifungstechnik, Spann-und Verschlussgerät, Stahlbandumreifung, Verschluss- und Spanntechnik, Verschlusstechnik
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 539,10*
€ 593,57*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 537,58*
€ 594,08*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 564,08*
€ 621,36*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 537,66*
€ 623,97*
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 676,72*
€ 728,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 728,58*
€ 867,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 701,84*
€ 835,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 681,90*
€ 811,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 676,72*
€ 805,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
20566
ab € 50,91*
Zubehör
Banholzer & Wenz
20569
ab € 161,28*
Zubehör
Banholzer & Wenz
20573
ab € 120,45*
Zubehör
k.A.
4030198205747
ab € 141,24*
Zubehör
k.A.
4030198201046
ab € 175,37*
Zubehör
k.A.
4030198205006
ab € 2,54*
Zubehör
Banholzer & Wenz
20563
ab € 3,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.