Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Umreifungsband,LxB 400mx16mm,7000 N,gewachst/gebläut


Menge:  Paket  
Produktinformationen
100087
100087
100087
Artikel-Nr.:
     711-100087
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     20574
EAN/GTIN:
     4030198205747
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stahl-Umreifungsband
Stahlumreifungsband
Umreifungsbänder Stahl
stahlumreifungsband 16 x 0,5 mm
Stahl-Umreifungsband
  • für schwere Packstücke
  • Länge x Breite 400 m x 16 mm
  • bis zu einer Krafteinwirkung von 7000 N reißsicher
  • Oberfläche gewachst und gebläut
  • abgerundete Kanten zum Schutz vor Verletzungen
  • Scheibenwicklung

Suchbegriffe:
Umreifungsband, Metallumreifung, Umreifungstechnik, Stahlbandumreifung

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Umreifungsband
Werkzeugtyp:
Umreifungssystem
Anwendung:
schwere Packstücke
Material:
Stahl
Oberfläche:
gewachst, gebläut
Wickelart:
Scheibenwicklung
Reißfestigkeit:
7000 N
Sicherheitseigenschaft:
abgerundete Kanten zum Schutz vor Verletzungen
Set:
nein
Länge:
400 m
Breite:
16 mm
Gewicht:
50 kg
Weitere Suchbegriffe: stahl umreifungsband, stahlumreifungsband 16mm, Umreifungsband, Metallumreifung, Umreifungstechnik, Stahlbandumreifung
Angebote (23)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 141,09*
€ 168,86*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 156,01*
€ 187,51*
12 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 170,93*
€ 203,93*
7 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 182,84*
€ 219,44*
Lager 711
14
pro Paket
Frei Haus
ab € 277,05*
€ 320,32*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 320,32*
€ 381,18
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 315,53*
€ 375,48
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 286,19*
€ 340,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 279,31*
€ 332,38
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 277,05*
€ 329,69
pro Paket
1 Paket enthält 2 Rollen (ab € 138,525* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
17807
ab € 188,55*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17280
ab € 318,61*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17299
ab € 405,40*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17315
ab € 536,05*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17307
ab € 83,51*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17805
ab € 115,58*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17503
ab € 99,01*
Zubehör
Ratioform Verpackungen
sbs1
ab € 48,91*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17508
ab € 87,69*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17501
ab € 29,29*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17331
ab € 23,93*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17308
ab € 59,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.