Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spann-/Verschlussgerät,f. PP-Band,f. Band B 13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
100050
100050
100050
100050
Artikel-Nr.:
     711-100050
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     17144
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandspanner
Haspelspanner
Stahlbandspanner
PP-Klebeband
Spann- und Verschlussgerät Standard
  • für Polypropylenband / für leichte bis mittelschwere Packstücke
  • für Bandbreite 13 mm

Suchbegriffe:
Umreifungsband, Verschlussgeräte für Umreifungsband, Umreifungsgerät, Umreifungstechnik, Spann-und Verschlussgerät, Kunststoff-Umreifung, Kunststoffumreifung, Verschluss- und Spanntechnik, Verschlusstechnik, Spanngerät

Weitere Informationen:
Serie:
Standard
Verpackungstyp:
Verpackungswerkzeug
Werkzeugtyp:
Umreifungssystem
Verpackungsart:
manuell
für Umreifungsbandart:
Polypropylen
Anwendung:
leichte bis mittelschwere Packstücke
für Bandbreite:
13 mm
Set:
nein
Gewicht:
3 kg
Weitere Suchbegriffe: PP-Packband, Polypropylen-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Plastikband, Einhebel-Verschlussgerät, Handumreifungsgerät, Kombispanner, Umreifungsgerät, Verschlussgerät, Verschlusszange, verschlussgerät 13mm, pp-klebeband, einhebel-verschlussgerät banholzer, Umreifungsband, Verschlussgeräte für Umreifungsband, Umreifungstechnik, Spann-und Verschlussgerät, Kunststoff-Umreifung, Kunststoffumreifung, Verschluss- und Spanntechnik, Verschlusstechnik, Spanngerät
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 116,25*
€ 144,70*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 117,45*
€ 145,31*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 123,56*
€ 153,11*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 128,02*
€ 158,30*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 212,70*
€ 260,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,88*
€ 310,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,04*
€ 299,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,06*
€ 280,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,11*
€ 266,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,70*
€ 253,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
17605
ab € 202,55*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17606
ab € 189,02*
Zubehör
Banholzer & Wenz
30333
ab € 43,89*
Zubehör
Banholzer & Wenz
30344
ab € 41,08*
Zubehör
Banholzer & Wenz
30701
ab € 59,22*
Zubehör
Banholzer & Wenz
30702
ab € 50,20*
Zubehör
Banholzer & Wenz
30313
ab € 42,35*
Zubehör
Banholzer & Wenz
30314
ab € 42,81*
Zubehör
Eurokraft
722562
ab € 23,57*
Zubehör
Eurokraft
751485
ab € 30,81*
Zubehör
Banholzer & Wenz
30353
ab € 47,60*
Zubehör
Banholzer & Wenz
30388
ab € 54,33*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17342
ab € 31,90*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17343
ab € 42,19*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17328
ab € 23,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.