Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlusshülsen,f. PP-Band,B 16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
100043
100043
100043
Artikel-Nr.:
     711-100043
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     17343
EAN/GTIN:
     4030198173435
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
PP-Verschlusshülsen
Verschlusshülsen für Polypropylenband
  • passend für Bandbreite 16 mm

Suchbegriffe:
Umreifungsband, Umreifungsset, Verschlusshülse, Umreifungstechnik, Umreifungs-Set

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Verpackungswerkzeug
Verschlussmaterialtyp:
Verschlusshülsen
für Umreifungsbandart:
Polypropylen
für Bandbreite:
16 mm
Set:
nein
Gewicht:
8 kg
Angebote (25)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,79*
ab € 42,76*
€ 53,56*
3 Tage
37
pro Stück
€ 4,90*
ab € 43,02*
€ 53,60*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 43,04*
€ 53,87*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 42,19*
€ 54,36*
Lager 711
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 78,89*
€ 98,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,67*
€ 117,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,90*
€ 111,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,49*
€ 108,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,64*
€ 104,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 80,36*
€ 95,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 78,89*
€ 93,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
19354
ab € 64,82*
Zubehör
Banholzer & Wenz
30702
ab € 50,20*
Zubehör
Banholzer & Wenz
30314
ab € 42,81*
Zubehör
Eurokraft
751485
ab € 30,81*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17144
ab € 116,25*
Zubehör
Banholzer & Wenz
19176
ab € 55,60*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17148
ab € 37,42*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17149
ab € 37,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.