Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlusshülsen,f. PP-Band,B 13mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
100042
100042
100042
Artikel-Nr.:
     711-100042
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     17342
EAN/GTIN:
     4030198173428
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
PET-Umreifungsband
Polyesterband
Verschlusshülsen für Polypropylenband
  • passend für Bandbreite 13 mm

Suchbegriffe:
Umreifungsband, Umreifungsset, Verschlusshülse, Umreifungstechnik, Umreifungs-Set

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Verpackungswerkzeug
Verschlussmaterialtyp:
Verschlusshülsen
für Umreifungsbandart:
Polypropylen
für Bandbreite:
13 mm
Set:
nein
Gewicht:
5 kg
Angebote (27)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 31,97*
€ 39,93*
1 Tag
38
pro Paket
€ 4,90*
ab € 32,09*
€ 39,94*
1 Tag
38
pro Paket
Frei Haus
ab € 32,98*
€ 41,13*
pro Paket
€ 4,90*
ab € 32,08*
€ 41,51*
Lager 711
16
pro Paket
Frei Haus
ab € 64,28*
€ 78,97*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 78,97*
€ 93,97
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 75,16*
€ 89,44
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 73,38*
€ 87,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 70,44*
€ 83,82
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 64,77*
€ 77,08
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 64,28*
€ 76,49
pro Paket
1 Paket enthält 2.000 Stück (ab € 0,03214* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
30333
ab € 43,98*
Zubehör
Banholzer & Wenz
30701
ab € 59,41*
Zubehör
Banholzer & Wenz
30313
ab € 42,60*
Zubehör
Eurokraft
722562
ab € 23,56*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17144
ab € 116,15*
Zubehör
Banholzer & Wenz
30353
ab € 47,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.