Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Umreifungsband,LxB 3000mx13mm,Kern Ø 406mm,1600 N,schwarz,gewaffelt/geprägt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
100037
100037
100037
Artikel-Nr.:
     711-100037
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     30701
EAN/GTIN:
     4030198307014
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
PET-Umreifungsband
Polyesterband
Kunststoff-Umreifungsband
  • Länge x Breite 3000 m x 13 mm
  • Rollenkern Ø 406 mm
  • bis zu einer Krafteinwirkung von 1600 N reißsicher
  • aus Polypropylen in schwarz, gewaffelt und geprägt
  • zu 100 % recycelbar
  • gewaffelt und geprägt

Suchbegriffe:
Umreifungsband, Umreifungsset, Umreifungstechnik, Kunststoff-Umreifung, Kunststoffumreifung, Umreifungs-Set

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Umreifungsband
Material:
Polypropylen
Oberfläche:
gewaffelt, geprägt
Farbe:
schwarz
recycelbar:
zu 100 % recycelbar
Durchmesser Rollenkern:
406 mm
Stärke:
0.6 mm
Reißfestigkeit:
1600 N
Länge:
3000 m
Breite:
13 mm
Gewicht:
12 kg
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsbänder PET, PP-Umreifungsband, Umreifungsbänder PP, Plastikband, Spannband, Automatenband, Umreifungsband, pet umreifungsband 12,5 x 0,6 mm, spannband, polyesterband 12,7 x 0,65mm, Umreifungsset, Umreifungstechnik, Kunststoff-Umreifung, Kunststoffumreifung, Umreifungs-Set
Angebote (29)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
pro Stück
€ 4,79*
ab € 59,37*
€ 73,54*
5 Tage
43
pro Stück
Frei Haus
ab € 59,80*
€ 73,58*
5 Tage
unbekannt
pro Rolle
Frei Haus
ab € 60,68*
€ 74,68*
5 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,50*
ab € 60,39*
€ 74,68*
Lager 711
21
pro Stück
Frei Haus
ab € 110,24*
€ 129,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,47*
€ 154,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,98*
€ 147,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,16*
€ 139,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,24*
€ 131,19
pro Stück
1 Stück enthält 3.000 Meter (ab € 0,03675* pro Meter)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jungheinrich PROFISHOP
VH-162520-YY
ab € 1.618,65*
Zubehör
Banholzer & Wenz
E860995
ab € 194,36*
Zubehör
Banholzer & Wenz
19303
ab € 125,64*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17604
ab € 184,35*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17602/B
ab € 168,50*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17605
ab € 202,24*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17606
ab € 189,72*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17603
ab € 314,36*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17810
ab € 18,17*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17144
ab € 115,92*
Zubehör
Banholzer & Wenz
79161/B
ab € 385,03*
Zubehör
Banholzer & Wenz
19176
ab € 55,33*
Zubehör
Banholzer & Wenz
19176
ab € 93,94*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17805
ab € 115,58*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17148
ab € 63,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.