Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochplattenhaken, galv. blau verzinkt, Ø7 mm, Tiefe Haken 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lochplattenhaken, galv. blau verzinkt, Ø7 mm, Tiefe Haken 200 mm
Lochplattenhaken, galv. blau verzinkt, Ø7 mm, Tiefe Haken 200 mm
Artikel-Nr.:
     709-805647
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     805647
EAN/GTIN:
     4004338805647
Suchbegriffe:
Einfachhaken (Lochplatte)
Haken (Lochplatte)
Lochplattenhaken
gah lochplattenhaken
Lochplattenhaken, abgewinkelt, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, Tiefe: 200 mm, Belastung max.: 16 kg, Durchmesser: 7 mm
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
80564 7
Belastung max.:
16 kg
Gewicht pro PE (kg):
0.079 kg
Durchmesser:
7 mm
Maß a 1:
200 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Tiefe
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Deutschland
Zolltarif-Nr.:
83025000000
Weitere Suchbegriffe: einfachhaken (lochplatte)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 709
unbekannt
25
€ 7,50*
ab € 2,90*
€ 3,93*
4 Tage
20
1
€ 4,95*
ab € 3,68*
€ 5,89*
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 98,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.