Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandhaken, verzinkt, grau Kst.b., HxT 215x153 mm, Stärke Ø18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wandhaken, verzinkt, grau Kst.b., HxT 215x153 mm, Stärke Ø18 mm
Wandhaken, verzinkt, grau Kst.b., HxT 215x153 mm, Stärke Ø18 mm
Artikel-Nr.:
     709-802189
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     802189
EAN/GTIN:
     4004338802189
Suchbegriffe:
Floreathaken
Stalithaken
Wandhaken
wandhaken gah
Wandhaken, abgewinkelt, Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, grau kunststoffbeschichtet, Höhe: 215 mm, Tiefe: 153 mm, Höhe Haken: 85 mm, Belastung max.: 40 kg, Rohr-Ø: 18 mm
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
80218 9
Belastung max.:
40 kg
Gewicht pro PE (kg):
0.220 kg
Maß a 1:
215 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
153 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Tiefe
Maß c 1:
85 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Höhe Haken
Rohr-Ø:
18 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
China
Zolltarif-Nr.:
83025000000
Weitere Suchbegriffe: wandhaken
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 709
unbekannt
5
pro Stück
€ 7,50*
ab € 2,70*
€ 3,75*
2 Tage
105
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,78*
€ 5,15*
5 Tage
8
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,72*
€ 5,32*
2 Tage
105
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,76*
€ 5,32*
4 Tage
67
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,72*
€ 6,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 18,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
802158
ab € 1,94*
Ähnlich
Alberts Deutschland
802165
ab € 2,10*
Ähnlich
Alberts Deutschland
802196
ab € 4,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.